105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)20 材質スチール エスコ品番EA949LF-420
1袋(6個)
250 税込275
当日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-1020A ねじの呼びM4
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

ねじの呼びM4 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM4×6
1袋(20本)
385 税込424
翌日出荷

1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ 穴の形状六角穴
1袋(4本)
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ステンレス エスコ品番EA949AL-316 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状トラス頭
1個
410 税込451
当日出荷

エスコ品番EA949AT-11 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
160 税込176
欠品中

エスコ品番EA949AJ-241 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
455 税込501
翌日出荷

エスコ品番EA949AJ-141 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M4 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
365 税込402
翌日出荷

ねじ径M4 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

篠原電機絶縁六角ポスト
エコ商品
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ポイントタップ TiNコート モノタロウ 動画あり
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理TiNコーティング 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ径M4 種別両メネジ 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ねじ径M4 長さ(mm)20 頭部形状ナベ頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NR-420
1袋(6個)
340 税込374
3日以内出荷

ねじ径M4 長さ(mm)20 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NP-420
1袋(6個)
335 税込369
3日以内出荷

1パック(6個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSV ねじの種類TFL ラジアル数4
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。
材質HSSV ねじの種類TIN-TF
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状なべ
1パック(2本)ほか
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。
材質HSSV ねじの種類TFS
1本
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

カネテック薄型永磁ホルダ台
エコ商品
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP 表面処理TiCN
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(200個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ポイントソリッドダイス DPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントソリッドダイス DPO
材質高速度工具鋼(HSS) 関連資料(1.44MB)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。
材質HSSV ねじの種類TFS-ST 表面処理HOMO
1本
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)