材質(本体)純チタン
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
ねじ山種類メートル並目
材質純チタン2種
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質チタン
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質チタン
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上チタン(KS50)
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
材質(本体)純チタン
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度Ti2
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。
種別全ねじ
頭部形状六角
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
穴の形状六角穴
ねじ径M5
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-520A
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-510A
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-515A
材質チタン
長さ(mm)15
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)12
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-512A
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-508A
材質チタン
長さ(mm)8
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)25
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-525A
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-525A
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-520A
材質チタン
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-510A
材質チタン
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-508A
材質チタン
長さ(mm)8
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥430
税込¥473
欠品中
ねじ径M5
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-515A
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-506A
材質チタン
長さ(mm)6
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-512A
材質チタン
長さ(mm)12
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)純チタン
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)純チタン
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6AI-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)βチタン(合金チタン)
表面処理(ねじ部)脱脂
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎
材質粉末ハイス(CPM)
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
関連資料技術情報はこちら(75MB)
関連キーワード
1
2
次へ