商品豆知識
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
材質ステンレス
規格1種
山数-
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
材質鉄(または標準)
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。
セット内容先・中・上
材質低合金鋼(SKS)
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数3
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別上タップ
関連資料技術情報はこちら(75MB)
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)
被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
材質ステンレス(303、304、XM7等)
種別全ねじ
表面処理生地(または標準)
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目(左)
材質鉄(または標準)
種別全ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目(左)
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじの種類M(メートルねじ)
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3
材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)
タイプおねじ
表面処理(本体)亜鉛めっき
ねじ方向左ねじ
給油タイプ給油式
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
関連キーワード
1
2
3
次へ