41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F
エコ商品
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ(めねじ)
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目 材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ(おねじ)
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目 材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS310S 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)



ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)3.5 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-40 強度A2-100 入数4 ねじサイズM5×25
1袋(4本)
910 税込1,001
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)3.5 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-36 強度A2-100 入数4 ねじサイズM5×12
1袋(4本)
705 税込776
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)3.5 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-39 強度A2-100 入数4 ねじサイズM5×20
1袋(4本)
770 税込847
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)3.5 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-35 強度A2-100 入数4 ねじサイズM5×10
1袋(4本)
705 税込776
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)3.5 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-38 強度A2-100 入数4 ねじサイズM5×16
1袋(4本)
725 税込798
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)3.5 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-37 強度A2-100 入数4 ねじサイズM5×15
1袋(4本)
725 税込798
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)0.8 頭部高さ(mm)3.5 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-34 強度A2-100 入数4 ねじサイズM5×8
1袋(4本)
660 税込726
翌日出荷


ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当 規格1種
1パック(3個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
478 税込526
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。M4~M6はワッシャー付です
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(ボルト)ステンレス(SUS304) 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(外筒)ポリカーボネイト
1箱(15本)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DIN規格の六角ナット(メートルねじ)です。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。 ねじの種類ナット
1箱(1000個)ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様JIS B1181規格品 ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り) 強度区分A2-70相当
1セット(1000個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製つまみ
エコ商品
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)