材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状丸皿小頭
穴の形状十字穴
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
JIS規格JIS-B1188規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角レンチを使用して開閉する、ステンレス製のネジ式シャックルです。
材質ステンレス(SUS304)
スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質HSS(SKH)
こんなお得な商品も!
丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)
仕様二本線・HL
形状丸形
こんなお得な商品も!
丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約9
外径(Φmm)25
材質/仕上鉄/ユニクローム
十字穴番号#2
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
こんなお得な商品も!
丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
外径(Φmm)38
厚さ(mm)約13
材質SKS2
ねじの種類M
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)20
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状丸
寸法K(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)10.5
1箱(350個)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)12
材質鉄
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状丸
寸法K(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)10.5
1箱(600個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
RoHS対応。
丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
材質鋼製
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正
材質低合金鋼(SKS2)
ねじの種類M
材質SKS2
厚さ(mm)約16
外径(Φmm)50
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
こんなお得な商品も!
丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
ねじの種類M
ねじの種類M
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ