カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(38)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 小ねじ(4)
    • その他ボルト(2)
  • 自動車補修部品(1)
    • 自動車用小ねじ(1)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(5)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
フランジボタン(3)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(7)
長さ(mm)
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 12(7)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 18(5)
  • 20(7)
  • 22(3)
  • 25(7)
  • 28(2)
  • 30(14)
  • 35(3)
  • 40(5)
  • 45(3)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(2)
  • 70(3)
ねじの呼び
  • M6
  • 5mm(34)
  • 5.2mm(20)
  • M2(14)
  • M2.5(8)
  • M2.6(7)
  • M3(40)
  • M4(56)
  • M5(3,109)
  • M8(87)
  • M10(36)
  • M12(24)
  • M14(20)
  • M16(27)
  • M20(14)
  • M30(41)
  • M36(8)
  • M39(13)
  • M42(8)
  • その他(10)
ねじ山種類
  • メートル並目(12)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロニッケル(1)
  • クロメート(3)
  • クローム(2)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(5)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
材質
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS304(7)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(19)
  • SCM435(7)
ステンレス・鉄
種別
  • 種別全ねじ(9)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(2)
  • 1(21)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
  • その他(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・その他
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
取付穴形状
十字穴(3)
六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(17)
  • エスコ(1)
  • Modes(1)
  • TRUSCO(3)
  • 八幡ねじ(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • 日産ネジ(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • 篠原電機(2)
  • NTB(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • コノエ(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 互省製作所(1)
  • 池田金属工業(1)
  • 杉原産業(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・Modes・TRUSCO・八幡ねじ・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・日産ネジ・イマオコーポレーション・TDT(田野井)・篠原電機・NTB・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・コノエ・サンコーテクノ・水本機械製作所・互省製作所・池田金属工業・杉原産業・由良産商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 30」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
439税込483特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ TRUSCOボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじTRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
小ネジ(+ナベビス) クロメートメッキ Modes小ネジ(+ナベビス) クロメートメッキModes(7件のレビュー)
13税込14
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキクロメート
六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
509税込560
1パック(30個)
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロームねじ山種類メートル並目
六角ノブボルト ラクテム六角ノブボルトラクテム(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SWCH
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)日産ネジ(40件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)日産ネジ(18件のレビュー)
529税込582
1パック(8個)
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
499税込549
1パック(45本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
袋ナット(ステンレス) 大阪魂袋ナット(ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
639税込703
1パック(30個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレスねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 小箱 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小箱大阪魂(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(1500個)
当日出荷から5日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ミニマグネットホルダ台 杉原産業ミニマグネットホルダ台杉原産業
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側メネジ)イマオコーポレーション
189税込208
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)日産ネジ(133件のレビュー)
439税込483
1パック(4個)
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(マイナスネジ)篠原電機
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)互省製作所(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
丸カンボルト(ミリネジ) 水本機械製作所丸カンボルト(ミリネジ)水本機械製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)鍋小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)鍋小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(22個)
当日出荷から3日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質ステンレス頭部形状なべ
丸カンボルト ステンレス製 TRUSCO丸カンボルト ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので邪魔になりません。ボルトを壁面や設置場所に固定して、リングに物を通して下げることができます。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレスフランジボタン 由良産商ステンレスフランジボタン由良産商(1件のレビュー)
629税込692
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO コーティングポイントタップ VUPOYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P関連資料(2.68MB)
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
六角ナット 1種 切(SUS430(A)) 大阪魂六角ナット 1種 切(SUS430(A))大阪魂
569税込626
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS430規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂3カ-W ハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
表面処理3価ホワイト
四角ナット(SUS304) 大阪魂四角ナット(SUS304)大阪魂
7,998税込8,798
1パック(100個)
4日以内出荷
材質SUS304
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)八幡ねじ
6,498税込7,148
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM4-M6
六角穴付きフランジボルト M6-30 NTB六角穴付きフランジボルト M6-30NTB
1,098税込1,208
1セット(10本)
10日以内出荷
M6-30 ピッチ 1.0半ネジ六角穴 5 mmユニクロ
ねじサイズM6
SUS303 ROHS イリサ-トP=1.0 大阪魂SUS303 ROHS イリサ-トP=1.0大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
SUSハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂SUSハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
SUSショルダーBTショルダーBT 大阪魂SUSショルダーBTショルダーBT大阪魂
2,547税込2,802
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1 大阪魂FBコ-トSUSハ-ドロックNリム(H1大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。