材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理亜鉛黒
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理亜鉛黒
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理パーカー
材質ステンレス、ネオプレンゴム
材質ナイロン
色黒
種類丸ワッシャー
厚さt(mm)3
材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理亜鉛黒
鉄に黒亜鉛めっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき
種類平ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
色黒
種類セットワッシャー
関連資料(0.14MB)
鉄に黒亜鉛めっきを施したばね座金です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/黒亜鉛めっき
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理ブラック
材質ジュラコン(R)
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー黒(高強度ナイロン )
種類丸ワッシャー
材質鉄
色黒
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理3価ブラック
材質ステンレス
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ブラック
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理亜鉛黒
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種類平座金
表面処理三価黒亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理亜鉛黒
ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。
種類シール座金
耐寒耐熱温度(℃)-50~230
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理黒ニッケル
材質鉄
色黒
種類ばね座金(スプリングワッシャー)1号
表面処理3価ブラック
材質ステンレス
種類エイトロックワッシャー
表面処理ブラック
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理三価ブラック仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)
種類角ワッシャー
表面処理三価ブラック仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
色黒
種類丸ワッシャー
表面処理3価ブラック
材質鉄
色黒
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理3価ブラック
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理黒ニッケル
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質S45C
色黒
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理3価ブラック
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質鉄
色黒
種類丸ワッシャー
表面処理3価ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ