8,864件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質ステンレス 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴
1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-226 形状90°
1個
850 税込935
翌日出荷

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1袋(10個)
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-216 形状67.5°
1個
850 税込935
当日出荷

メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×1.0(雌)Rc1/8” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-102 全長(mm)20
1個
350 税込385
当日出荷

1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

1パック(3個)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)6 ねじ径M6-1.00 適合ドリル径(mm)6.3 アズワン品番64-7965-31 入数100個
1袋(100個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)9 ねじ径M6-1.00 適合ドリル径(mm)6.3 アズワン品番64-7965-30 入数100個
1袋(100個)
4,900 税込5,390
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)12 ねじ径M6-1.0 適合ドリル径(mm)6.3 アズワン品番64-7965-29 入数100個
1袋(100個)
5,400 税込5,940
翌日出荷

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×10
1袋
385 税込424
当日出荷


種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋
430 税込473
当日出荷

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。 材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M 六角対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に 材質L.D.ポリエチレン(PE)
1セット(10個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として タイプA型 表面処理ニッケルメッキ 材質(本体)黄銅
1パック(10個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット径M6 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM6
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 材質高速度工具鋼(HSS) 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)