159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
819 税込901
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1パック(4個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(20個)
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(2個)
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1パック(2個)
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目(左)
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 セット内容先・中・上 材質低合金鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH
RoHS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1パック(20個)
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプおねじ 面取寸法r1(mm)0.3 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向左ねじ 給油タイプ無給油式
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,880 税込6,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 種別全ねじ 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(1個)ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(1本)
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

左ねじ用。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
1本
2,230 税込2,453
翌日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1パック(17個)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(20個)
特価
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 形状下穴:止り 規格JIS ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M LH:メートルねじ 左ねじ 食付2.5P
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質(袋部)SUS304 ねじピッチ1.25 規格3型2種 寸法r(mm)約0.5 寸法S(mm)13 寸法T(mm)(最小)0.5 寸法R(mm)約6 寸法A(Φmm)(最小)11.5 材質(ナット)SUSXM7 寸法m2(mm)12.5 寸法m3(mm)6.5 ねじ山種類メートル並目
1個
439 税込483
当日出荷

HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

HSS(ハイス)製。中タップ(喰付4-5P)。左ねじ用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 面取寸法r1(mm)0.3 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプおねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向左ねじ 給油タイプ給油式
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)