20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(50本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
1箱(50本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
エコ商品
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。 穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。 施工完了後のグラツキが無い。
用途土間スラブ用 間仕切り用 堤防かさあげ用 コンクリート壁 増設用 ブロック積用 適合材コンクリート、ブロック 種類SD295A
1箱(30本)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(1個)
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
1箱(5本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様回転・打撃型
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。 ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。 その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×265 全長(mm)265 内径(Φmm)20 シャンク径(Φmm)18 穴深さ(mm)50
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。 仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
1セット(20本)ほか
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(25本)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)