カテゴリ

  • 手袋(17)
    • 耐油手袋(3)
    • 使いきり手袋(10)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アンセル(2)
  • アズワン(2)
  • MAPA(1)
  • おたふく手袋(3)
  • ファーストレイト(2)
  • アマノ(2)
  • オザックス(1)
  • 鈴木産業(1)
  • Weed(1)
  • つばさ(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性
  • 機能タッチパネル対応(3)
  • 機能低発塵性(9)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能抗菌・防カビ(4)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能耐久性(28)
  • 機能耐切創・耐突刺(73)
  • 機能耐摩耗性(39)
  • 機能耐油(108)
  • 機能耐溶剤(21)
  • 機能耐熱(15)
  • 機能耐薬品(217)
  • 機能軽量(7)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 機能防水・撥水(18)
  • 機能静電気防止(12)
入数
  • 1(4)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 50(2)
  • 100(8)
材質
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(9)
  • ネオプレンゴム(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 綿(1)
サイズ
  • L(15)
  • LL(8)
  • M(14)
  • S(10)
  • SS(5)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
クリア・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
全長(cm)
  • 20.5(2)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 23.5(4)
  • 24(8)
  • 24.5(1)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27.5(1)
  • 30(1)
  • 35.5(1)
20.5・22・23・23.5・24・24.5・25.5・26・26.5・27.5・30・35.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「手袋 耐薬品」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンノールニトリル手袋ショート アズワンクリーンノールニトリル手袋ショートアズワン
5,910税込6,501
1箱(100枚)
翌々日出荷
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。クリーン洗浄品は超純粋洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム全長(mm)240入数(枚)100機能耐薬品性・フィット性表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)関連資料(0.52MB)
【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入 アズワン【純水洗浄】クリーンノール ニトリル手袋 ショート パウダーフリー 1箱 50枚/袋×2袋入アズワン
4,340税込4,774
1箱(2袋×50枚)
翌々日出荷
耐薬品性に優れ、扱いやすいショートタイプです。フィット性に優れています。環境にやさしく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム全長(mm)240入数(枚)100(50×2袋)機能耐薬品性・フィット性表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382 MAPA耐薬厚手ネオプレン手袋 UltraNeo 382MAPA
1,998税込2,198
1双
当日出荷から10日以内出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地)厚さ(mm)約0.90ブルー入数(双)1機能耐薬品性・柔軟全長(cm)約35.5関連資料(0.9MB)
使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ アマノ使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブアマノ
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。 縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム全長(mm)約235ホワイト入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
使い捨て・高品質ニトリル手袋「マーベルグローブ」 アマノ使い捨て・高品質ニトリル手袋「マーベルグローブ」アマノ
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷
アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。 抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム全長(mm)約240ブルー入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性・耐薬・耐油粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
ニトリル ガルディアングローブ 50枚入 つばさニトリル ガルディアングローブ 50枚入つばさ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50枚)
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れたニトリル(合成ゴム)手袋です。食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。合成ゴム性でラテックスアレルギーの方でも手荒れを起こしにくい手袋です。外側に細かなエンボス加工を施していますので、すべりを防ぎます。左右兼用ですので、右手、左手だけの作業に無駄なく使えて経済的です。パウダーフリー(粉無し)になっています。
用途農水産加工、食品加工、自動車整備、DIY作業、工場、油作業、レジャーなどに。材質合成ゴム(NBR)厚さ(mm)指先:0.17(±0.03)、手の平:0.16(±0.03)全長(mm)240入数(枚)50規格食品衛生法適合機能伸縮性、耐久性粉有無粉なしエンボス加工外エンボス、内エンボス
ストレッチポリエチレン手袋 オザックスストレッチポリエチレン手袋オザックス
399税込439
1箱(100枚)
当日出荷から翌日出荷
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。 まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンに規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし入数(枚)100
耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル耐薬品手袋アルファテック 29-500アンセル(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷から翌日出荷
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。仕様AQL(合格品質水準):0.65EN374規格AKL
DEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658 WeedDEVOLG ニトリルオールコート手袋 DE-658Weed(1件のレビュー)
729税込802
1双
当日出荷
ニトリルゴムを幾度もコーテンングを施しており、耐油性、耐摩耗性の強度がアップしております。 軽量でソフトに仕上げており、伸縮性が優れている為、手の疲労軽減になります。
用途自動車関連業、機械加工業、漁業・水産業をはじめ、油や水に触れる作業に最適規格4122X(EN388:2016)コーティングニトリルゴム耐薬品性ENISO374-1:2016TypeB/AJKゲージ数18
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセルニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670アンセル(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
当日出荷
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉無入数(枚)100仕様指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
メカピタ 鈴木産業メカピタ鈴木産業
359税込395
1双
3日以内出荷
編み目が細かく手にフィット&グリップ力UP
機能伸縮性、通気性、フィット感、耐突刺性、耐引裂性、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋13Gニトリル背抜き手袋おたふく手袋(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10双)
当日出荷
徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋13Gニトリル背抜き手袋おたふく手袋
699税込769
1袋(5双)
5日以内出荷
徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
13Gニトリル背抜き手袋 おたふく手袋13Gニトリル背抜き手袋おたふく手袋(2件のレビュー)
159税込175
1双
当日出荷
徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 中厚 粉なしモノタロウ(1165件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)50タイプ中厚関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プレミアニトリルPFグローブ 青 ファーストレイトプレミアニトリルPFグローブ 青ファーストレイト(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。 やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。 指先~手のひらまでエンボス加工をしています。 合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。 パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。 合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。 落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。 サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。 食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
全長(cm)24.0±0.5ブルー厚さ(mm)0.07±0.01機能耐薬品・伸縮性粉有無粉無エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス入数(枚)100仕様未滅菌タイプ中厚
プレミアニトリルPFグローブ 白 ファーストレイトプレミアニトリルPFグローブ 白ファーストレイト(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
当日出荷
ラテックス手袋に近い伸縮性があります。 やわらかい薄手のパウダー無し・白色ニトリル手袋です。 指先~手のひらまでエンボス加工をしています。 合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。 パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。 合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。 落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。 サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
仕様未滅菌厚さ(mm)0.07±0.01タイプ中厚入数(枚)100機能耐薬品・伸縮性全長(cm)24.0±0.5粉有無粉無エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら