181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品衛生法に適合した、ブラックカラーのニトリル手袋が新登場!。ブラックカラーで汚れが目立たず、人目に触れるオープンキッチンなどに最適です。調理や掃除など、日常生活でお使いいただけます。100枚入のコンパクトタイプで省スペースで保管可能です。手にぴったりフィットするので、着用時のストレスを軽減します。手首部分から取り出しができ、衛生的です。HACCP対策としても使えるブラックカラー。雰囲気を壊しにくいブラックカラー
用途使い捨て用 材質ニトリル ブラック 入数(枚)100 規格食品衛生法 全長(cm)23
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業 材質手袋/ナイロン ブラック 機能フィット感、通気性 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 ゲージ数13
1双ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スムーズな着用感です。
用途梱包、組立、仕分けなどの軽作業全般。 機能伸縮性 厚さ(mm)2 糸本数(本)2
1双
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 動画あり
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
1双
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフト&強力グリップ、お得な10双組
パープル×ブラック 機能蒸れにくい・フィット感 材質(すべり止め)天然ゴム
1パック(10双)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工作業用手袋
ストレッチ素材でしっかり手にフィット!。点検や簡単な補修作業などの軽作業に最適。ニトリルゴムコーティング加工による高いグリップ力。15ゲージ
ブラック 入数(双)1 機能ストレッチ性、耐切創、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1、ENISO:X 耐突刺し性1 耐引裂き性2
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。
用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷 厚さ(mm)1.2
1双
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10双)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数18
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、透湿性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数18
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 動画あり
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。 厚さ(mm)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

革より柔らかい新素材を使用しています。 柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。 エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。 洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。 厚さ(mm)0.5
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。 レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー 材質(手袋)ポリエステル 材質(掌側)天然ゴム ゲージ数13
1組(10双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平にエンボス加工を施したポリウレタン素材でグリップ力を向上。優れた柔軟性と伸縮性があり、甲メリヤスなので通気性に優れムレを防ぎます。手首にマジックテープ採用しておりフィット感がアップします。
1双
559 税込615
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

脱着スムーズ加工。
用途農作業・水産加工 仕様中厚 種別中厚 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 機能柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汗の分解で生じる不快臭を減少させるアクリレート系繊維を使用しています。
材質(裏)天然ゴム
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度・フィット感・グリップ力が揃った天然ゴムコートタイプ
機能強力・フィット感・グリップ力 コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油 材質(すべり止め)ニトリルコート 材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス コーティング手のひらコート 材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス 材質(掌側)ニトリルコート 色(手首部) ゲージ数18 耐摩耗性4 耐切創性X/E 耐突刺し性3 耐引裂き性4
1双
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

徹底的にコストを追及したシリーズ。 突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。 フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーコス信岡のびのび手袋
伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。 屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。 すべり止めがついているのでグリップ性があります。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時 サイズフリー 入数(双)1 機能伸縮性 全長(cm)17.5 中指長(cm)5.5 手のひらまわり(cm)18
1双
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン・ラテックス、綿(裏地) 厚さ(mm)約0.75 ブラック 入数(双)1 機能柔軟性 全長(cm)約41 エンボス加工表面エンボス
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン手袋の手の平部にウレタンコーティング!素手感覚とすべり止め効果をあわせ持った薄手の柔らか手袋です。伸縮性が良く曲げ伸ばしの負担が小さいため長時間の作用も快適にご使用いただけます。手袋部には長繊維のウーリーナイロンを使用いているので、ホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業
1双
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長34cmのロングタイプ。
用途農作業・水産加工 サイズM 全長(cm)34 仕様中厚 種別中厚 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)1 機能柔軟性 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)22.2 手の平幅(cm)11.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
509 税込560
当日出荷

ミタニコーポレーション豚革手袋QUATRO(クアトロ)
柔らかな豚革使用でソフトな使い心地。 動きにフィットするコンプレッション機能。 抜群の伸縮性で快適ストレッチ。 柔らかくしなやかな質感。
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。 屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。 すべり止めがついているのでグリップ性があります。 指出しタイプなので事務作業にも最適です。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時 サイズフリー 入数(双)1 機能伸縮性 全長(cm)13 中指長(cm)2 手のひらまわり(cm)18
1双
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ACE GLOVE(エースグローブ)PU手袋 フレキシガード LITE
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業 材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル 入数(双)1 機能通気性、柔軟性
1双
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 アンセル 動画あり
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理 厚さ(mm)1.35 入数(双)1 機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
1双
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル 動画あり
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。 厚さ(mm)1.3 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル 滑り止め効果ポリウレタン EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
トラスコ品番753-9304 質量(g)45 色(手首部)グレー
1個
399 税込439
当日出荷

両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現 手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング 機能伸縮性 入数(双)1 材質【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
1双
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業など 材質樹脂:ポリウレタン樹脂、ニトリル 原手:ポリエステル100% ブラック 入数(双)1 機能耐寒性/柔軟性/軽量 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン樹脂を使用し、軽くて、柔らかく、暖かい、防寒手袋を実現。 防寒性に優れた二重アクリルパイル起毛原手を使用することで冬場の作業でも暖かさを保ちます。 特殊ポリウレタンを採用することで、-40℃環境下でもひび割れせず、柔軟性を保ちます。 カフス付きタイプですので、手首を締めることができ、水、雪などの侵入を防ぎます。
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業、油の取り扱い作業、レジャーなどで幅広く使われています。 機能防寒・保温、伸縮性・柔軟性 ブラック 材質手袋繊維部:ナイロン40% アクリル60% 手袋樹脂部:ポリウレタン、ニトリルゴム カフス部:ポリエステル100% 全長(cm)32 入数(双)1
1双
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸長率があるので、大人から子供までぴったりフィットします。 屋外作業だけでなく通勤、通学、屋内作業にも最適です。 すべり止めがついているのでグリップ性があります。 指出しタイプなので事務作業にも最適です。
用途作業 ワーク 軽作業 事務作業 通勤 通学 外出時 サイズフリー 入数(双)1 機能伸縮性 全長(cm)17 中指長(cm)4.5 手のひらまわり(cm)18
1双
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業 厚さ(mm)1 EN388規格EN388(CE4122)
1双
479 税込527
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐切創手袋ハイフレックス 11-561 アンセル 動画あり
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。 厚さ(mm)1.1 入数(双)1 機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感 耐切創性XC EN388規格4X42C(2016)
1双
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。 厚さ(mm)1.7 機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
1双
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナス30℃までコーティングの柔軟性を保つよう規格されており、作業中においてはマイナス10℃まで手袋内の防寒性があります。ハイグレードニトリルコーティングより優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自コーティング技術により、極寒環境においても究極の伸縮性を保ち、温度の心配をせず作業に集中可能です。内側の防寒ライナーは動作の快適性を損なわぬよう指関節などの伸縮部位を避けて接着されています。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途寒冷地や低温環境での作業に。油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。 厚さ(mm)2.0 材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、アクリル パープル/ブラック 入数(双)1 機能柔軟性・防寒性・伸縮性・耐水性・耐油性 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4232B
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)