52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。 厚さ(mm)1.2 アズワン品番65-0303-55
1双
299 税込329
当日出荷

ポリエステル素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など 材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ニトリルゴム ブラック エコマーク認定認定 機能通気性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 エコマーク認定番号24 103 005
1双ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 SG トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG
厚さ(mm)約1.1 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセル 動画あり
特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能極薄、通気性 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
1双ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。 手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。 13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業 厚さ(mm)約1.2 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。 厚さ(mm)0.87 入数(双)1 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タッチパネル対応。 耐油性の高いニトリルゴムすべり止め。 導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。 高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。 13ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等 材質ナイロン 入数(双)1 機能静電気防止・通気性、スマホ対応、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 色(すべり止め)ブラック
1双
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

背抜き加工で快適な通気性です。
用途農業園芸果樹収穫運送流通作業
1双ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
1双ほか
389 税込428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
1双ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849 アンセル 動画あり
独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。 厚さ(mm)1.15 入数(双)1 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。 厚さ(mm)1.2 アズワン品番65-0303-57
1双
299 税込329
当日出荷

サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査 厚さ(mm)1.4 入数(双)1 機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応 ゲージ数15
1双
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適グリップグローブ モノタロウ 動画あり
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。 特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。 15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。 ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。 厚さ(mm)2 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリルにTPUの2重コートでしっかりグリップ。ポリアマイド+Spandex素材にニトリルゴム+TPUの2層コートでしっかりグリップ。軽く肌ざわりが良く、通気性にも優れ、長時間の使用でも快適。蛍光色で周囲の作業者への視認性が高く、紛失防止にも!
仕様指先作業、フィット、洗える(30度×5回)、軽量、通気性、すべり止め ゲージ数15
1双
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど 厚さ(mm)0.8 耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上) 耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上) 耐突刺し性レベル1(テスト20N以上) 耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
1双
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側は天然繊維が植毛されており、蒸れを防いで長期間の使用でも快適な着け心地です。ラテックスフリーのニトリル製で耐摩耗性を持ち、破れにくくなっています。全面にグリップ加工されているため、小さな部品や滑りやすい物の取り扱いに向きます。廃棄物管理や衛生管理、組み立てなどにも使用可能です。
全長(cm)約28.0 材質ニトリル(裏毛/コットン繊維(Hydrex(R))) ブラック 厚さ(mm)0.22 規格耐切創レベル2(EN388・2003) 機能通気性、耐摩耗性、内側に天然繊維を植毛しており蒸れを防ぐ エンボス加工全面エンボス 入数(枚)50
1箱(50枚)
4,069 税込4,476
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:有り 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム 滑り止め効果あり EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋ハイフレックス 11-561 アンセル 動画あり
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。 厚さ(mm)1.1 入数(双)1 機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感 耐切創性XC EN388規格4X42C(2016)
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン繊維と鉱物の配合で、21ゲージという極薄手ながらカットレベルCを実現しました。親指と人差し指の指股部分をニトリルで補強しています。装着したままタッチパネルが操作できます。通気性のあるコーティング「エアーフィニッシュ」を搭載しました。
用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として 仕様すべり止め:あり 材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)1.1 ブラック 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム ゲージ数21 耐切創性X/C
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムにニトリルを配合する事で強度とグリップ力を両立させました。
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップネオ
耐油性、突き刺し引裂き強度に優れたニトリルゴム。手の平を特殊加工で使用感アップ。
1双
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)ユニライト 6605
通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。
用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、グリップ力、通気性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム) コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム) ゲージ数15 EN388規格EN0388(CE 4122)
1双
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性と高いレベルの通気性 優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
用途精密加工、組立作業。 適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済 厚さ(mm)0.8~1.2 機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性3 EN388規格EN388
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡特殊コーティングで抜群の滑り止め。背抜きタイプで通気性抜群。 手袋本体は強力ナイロン糸使用。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
1双ほか
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)371組立グリップクラスター
手のひらにニトリルゴムをコーティングし、独自のS-press仕上げを施した通気性に優れた背抜き手袋です。S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様シームレス編み手袋
1ケース(120双)
45,980 税込50,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた通気性、柔軟性により軽作業に適しています。手のひらはすべり止め付きです。素肌感覚で、組み立て作業等の細かい作業にも抜群の作業性を発揮します。組立作業等、細かな軽作業に。
仕様【EN388 2016規格】4131X 材質繊維部/スパンデックス 厚さ(mm)0.85 グレー 入数(双)1 機能通気性、柔軟性 材質(すべり止め)発泡ポリウレタン/ニトリル ゲージ数13
1双
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)耐切創手袋ブレステックPRO
エコ商品
炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業 材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他 ブルー 入数(双)1 機能耐切創、通気性、タッチパネル対応 ゲージ数18 耐切創性EN388:2016 D RoHS指令(10物質対応)対応 色(樹脂部)ブラック
1双
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)