147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PSネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管および塩化ビニル管 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ソケット 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水道、ガス、温水などの配管 適合JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0~0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0~0.98MPa)JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0~0.98MPa)JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0~1MPa)JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0~1MPa)JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0~0.98MPa)JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0~0.75MPa) 形状ソケット 材質(本体)黒心可鍛鋳鉄 種類鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管兼用タイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 使用流体水道、ガス、温水 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黒心可鍛鋳鉄 材質(ワッシャ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。 材質(ロックリング)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
特価
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
368 税込405
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ソケット 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。 材質ステンレス(SUS316TP)
1個
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 形状ストレートソケット 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット 種類樹脂管用継手
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様呼び10メネジどうしの接続用 材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)26 接続ねじ種類Rp
1個
369 税込406
当日出荷