19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別うず巻き形ガスケット 材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定 厚さ(mm)4.5 使用温度範囲(℃)-270~450 最高使用圧力(MPa)29.4 呼び圧力10K
1枚
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ(mm)4.5 適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素 材質金属保護部分:内外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材 種別うず巻き形ガスケット
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種別うず巻き形ガスケット 材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定 使用温度範囲(℃)-270~450 最高使用圧力(MPa)29.4 厚さ(mm)4.5 呼び圧力10K
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さ(mm)4.5 適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素 材質金属保護部分:内外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材 種別うず巻き形ガスケット
1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造で、高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。 厚さ(mm)4.5 材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:SUS304、外輪材:SPCC
1枚
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ(mm)4.5 適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素 材質金属保護部分:外輪SUS304、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材 種別うず巻き形ガスケット
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ(mm)4.5 適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素 材質金属保護部分:外輪SS400、シール部分:膨張黒鉛フィラー材、SUS系フープ材 種別うず巻き形ガスケット
1枚
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基本形ノンアスうず巻型ガスケット外周部に金属帯を重ね巻きしたものです。
用途石綿ジョイントシート代替のノンアスガスケットとして使用します。 温度範囲(℃)-200~450 使用圧力10K
1枚
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで) 使用圧力10K
1箱(5枚)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。 材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り) 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-200~250
1袋(5枚)
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用全面パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)