171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ 動画あり
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用 材質SUS F304 形状フランジ ねじの種類PTネジ 呼び圧力10K
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力5K
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途配管内における流体を止める場合に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力5K 呼び圧力5K
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ
1枚ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用全面パッキン 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2220 JISB 0203 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170] 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)57.0(34.3MPa時) 呼び圧力10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用全面パッキン 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2)
1枚
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブラインドフランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用全面パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 使用温度範囲(℃)-50~214 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用全面パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

溶接フランジ 10K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び圧力10K
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1枚
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状フランジ 流体蒸気、空気、ガス、油など 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5 表面処理溶融亜鉛めっき(白) 適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力5K
1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスジョイントシート 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 呼び圧力10K
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 材質SUS F304 形状ねじ込みフランジ 種類ステンレス製管フランジ スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高使用温度(℃)50 呼び圧力5K
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時) 呼び圧力10K
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウ 動画あり
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット 材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-40~120 最高使用圧力(MPa)0.98 呼び圧力10K
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノックブラインドフランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。 材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート 2018年トラスコ掲載ページ7 0505
1枚
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)