カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(101)
- パイプ(2)
- 継手(99)
絞り込み
呼び径(A)
- 65
- 6(34)
- 8(48)
- 10(53)
- 13(14)
- 15(139)
- 16(13)
- 20(174)
- 25(185)
- 30(11)
- 32(152)
- 40(154)
- 50(183)
- 75(6)
- 80(127)
- 100(109)
- 125(52)
- 150(47)
- 200(3)
- 250(1)
呼び径(B)
- 1/2(8)
- 3/4(10)
- 1(13)
- 1-1/4(13)
- 1-1/2(17)
- 2(24)
- 2-1/2(101)
- 3(25)
- 4(21)
- 5(7)
- 6(6)
種類
エルボ(23)
カップリング(5)
キャップ(4)
クロス(3)
ストリートエルボ(2)
ソケット(16)
チーズ(17)
ニップル(5)
パイプ(2)
フランジ(10)
ブッシング(4)
プラグ(4)
ユニオン(4)
レジューサー(1)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(13)
- 鋳鉄(68)
ブランド
- JFEスチール(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(99)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
「jfe」の検索結果

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452ねじ規格JIS B0203種別PTネジ付(両端オス外ネジ)長さ(m)4JIS規格JIS G3452
配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無
JFEスチール(12件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種類鋼管形状パイプ材質スチール全長(m)4規格JIS G3452種別ネジ無長さ(m)4JIS規格JIS G3452
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類管用テーパねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
日本継手(旧:JFE継手)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状キャップ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状クロス種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状プラグ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥6,088税込¥6,6971個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ニップル種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ブッシング種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から6日以内出荷形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
プラグ 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から5日以内出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCS13形状キャップ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCS13形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状エルボ45°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)使用流体給水以外の水、油、空気、ガス形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から6日以内出荷材質SCS13形状45°エルボ種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から7日以内出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
テーパソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から6日以内出荷材質SUS304形状テーパソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートハーフソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から6日以内出荷材質SUS304形状ストレートハーフソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 管端防食管継手
日本継手(旧:JFE継手)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~40規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手
日本継手(旧:JFE継手)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から6日以内出荷材質SUS304形状ストレートソケット種類ねじ込み継手使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
カップリング固定型 ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 R20 めっき品
日本継手(旧:JFE継手)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状カップリング材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920、JPF MP 006最高使用圧力(MPa)2本数【ボルト】2最高使用温度(℃)60材質(ガスケット)EPDM適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》、水系消火設備用薄肉鋼管材質(ボルト)炭素鋼材質(ナット)炭素鋼
ソケット 管端防食管継手 埋設用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷専用のゴム輪が付属します。形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
日本継手(旧:JFE継手)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
径違いチーズ 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
ソケット 圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用
日本継手(旧:JFE継手)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)