曜日別特売

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法E(mm)
呼び径(A)
二面幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82266655150A116646150170
38,810
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
82267617125A104542125145
25,060
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
8226766980A813328095
5,490
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
82269848100A92437100120
9,340
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
8227298965A732-1/2286580
3,530
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする