曜日別特売

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
中心から端面までの距離 A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82264939100A410097
18,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
8226711850A25057
3,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
8226900880A38078
10,690
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
82270435125A5125113
53,460
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
82270557150A6150132
81,080
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
8227056665A2-1/26569
7,350
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする