曜日別特売

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82266296125A955125
20,870
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
8226732865A702-1/265
3,940
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
82268010150A1056150
28,680
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
8227081980A75380
5,860
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
82271187100A854100
9,760
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする