カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(154)
    • ボールバルブ(21)
    • 継手(115)
    • グローブバルブ(3)
    • 小型ボールバルブ(1)
絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(3)
バルブ種類
ボールバルブ(15)
呼び径(B)
  • 1/8(20)
  • 1/4(143)
  • 3/8(29)
  • 1/2(28)
  • 3/4(12)
  • 1(6)
呼び径(A)
  • 8
  • 6(95)
  • 10(196)
  • 15(377)
  • 20(403)
  • 25(402)
  • 30(1)
  • 32(302)
  • 40(349)
  • 50(376)
  • 65(204)
  • 80(207)
  • 100(176)
  • 125(86)
  • 150(89)
  • 200(61)
  • 250(22)
  • 300(17)
  • 350(4)
  • 400(1)
材質
  • ステンレス(152)
使用流体
  • 使用流体ガス(8)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(6)
  • 使用流体蒸気(7)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(2)
ボールバルブ種類
レデューストボア(11)
スタンダードボア・レデューストボア
接続方式
  • ねじ込み形(28)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • T形(1)
  • なし(2)
  • レバー式(7)
  • 丸形(3)
  • 蝶形(4)
T形・なし・レバー式・丸形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(1)
  • 1.37(1)
  • 1.4(2)
  • 1.96(6)
  • 2(5)
  • 4.1(2)
  • 4.11(1)
  • 4.12(5)
  • 4.2(4)
  • 5.49(2)
  • 5.5(1)
0.98・1.37・1.4・1.96・2・4.1・4.11・4.12・4.2・5.49・5.5
ブランド
  • モノタロウ(16)
  • KITZ(キッツ)(24)
  • TRUSCO(10)
  • イシグロ(1)
  • 桑名金属工業(2)
  • オンダ製作所(35)
  • ナゴヤ(17)
  • イノック(16)
  • MIEテクノ(7)
  • I-VALUE(6)
  • スリーエム工業(5)
  • 東洋バルヴ(3)
  • ワシノ機器(2)
  • 大和バルブ(2)
  • HSバルブ(2)
  • INS(2)
  • エスコ(1)
  • 吉年(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • 井筒製作所(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・TRUSCO・イシグロ・桑名金属工業・オンダ製作所・ナゴヤ・イノック・MIEテクノ・I-VALUE・スリーエム工業・東洋バルヴ・ワシノ機器・大和バルブ・HSバルブ・INS・エスコ・吉年・TBC(タブチ)・井筒製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs13a」の検索結果

154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A) TRUSCO

    ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
    用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS13A)接続ねじ込み接続最高許容圧力(MPa)5.5
  • SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤) HSバルブ

    SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤)

    HSバルブ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製ボールバルブ
    材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
  • SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤) HSバルブ

    SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)

    HSバルブ
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製ボールバルブ
    材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
  • SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所

    SMB型 ステンレスブッシング SUS316

    オンダ製作所
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所

    SMT2型 ステンレスチーズ SUS316

    オンダ製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML4型 ステンレスエルボ SUS316

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所

    SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316

    オンダ製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所

    SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316

    オンダ製作所
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所

    SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316

    オンダ製作所
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手

    I-VALUE
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所

    SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316

    オンダ製作所
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMP型 ステンレスプラグ SUS316 オンダ製作所

    SMP型 ステンレスプラグ SUS316

    オンダ製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ボールバルブ INS

    ボールバルブ

    INS
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    手動式のボールバルブ。ボディ材質はSCS13A使用。ボア径:レデュースボア。接続:Class800 ねじ込み。
    材質SCS13A
  • ボールバルブ 蝶ハンドル INS

    ボールバルブ 蝶ハンドル

    INS
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    手動式のボールバルブ。ボディ材質はSCS13A使用。ボア径:レデュースボア。接続:Class800 ねじ込み。
    材質SCS13A
  • SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316 オンダ製作所

    SMHN型 ステンレス六角ホースニップル SUS316

    オンダ製作所
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパおねじ(Rねじ)。・ホース接続に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

    オンダ製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所

    SMU型 ステンレスユニオン SUS316

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ユニオンねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・蒸気・油最高許容圧力(MPa)2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
  • SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316 オンダ製作所

    SMRT型 ステンレス異径チーズ SUS316

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所

    SMC型 ステンレスキャップ SUS316

    オンダ製作所
    359税込395
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所

    SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316

    オンダ製作所
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所

    SMX型 ステンレス クロス SUS316

    オンダ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み六角ニップル ステンレス製

    モノタロウ(128件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みホースニップル ステンレス製

    モノタロウ(61件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ
  • ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みエルボ ステンレス製

    モノタロウ(136件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状エルボねじの種類PTネジ
  • ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みチーズ ステンレス製

    モノタロウ(126件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状チーズねじの種類PTネジ
  • ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みプラグ ステンレス製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状プラグねじの種類PTネジ
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み径違いソケット ステンレス製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
  • ねじ込みテーパーソケット ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みテーパーソケット ステンレス製

    モノタロウ(53件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
  • 径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ

    径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製

    モノタロウ(47件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みストリートエルボ ステンレス製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ストリートエルボねじの種類PTネジ
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • ねじ込みユニオン ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みユニオン ステンレス製

    モノタロウ(40件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ユニオンねじの種類PTネジ
  • ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みキャップ ステンレス製

    モノタロウ(35件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状キャップねじの種類PTネジ
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込み径違いチーズ ステンレス製

    モノタロウ(9件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いチーズねじの種類PTネジ
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応