カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(19)
    • 4サイクルオイル(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
    • ガソリン/ディーゼル用(4)
    • ガソリン専用(9)
絞り込み
内容量(L)
  • 0.946(1)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 4(7)
  • 19(1)
  • 20(1)
SAE
  • 10W-30
  • 0W-20(1)
  • 0W-30(2)
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-30(4)
  • 10W-40(1)
API
  • CF(5)
  • MA(3)
  • SG(1)
  • SJ(2)
  • SL(4)
  • SM(1)
  • SN(3)
  • SP(5)
ベースオイル
  • 化学合成油(3)
  • 部分合成油(4)
  • 鉱物油(11)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(1)
  • カストロール(4)
  • Max Factory(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • NEEDS(1)
  • コスモ石油ルブリカンツ(1)
  • LIQUI MOLY(3)
  • elf MOTO(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • MOTUL(2)
  • Verity(ベリティ)(1)
  • MOTOREX(モトレックス)(1)
  • Kawasaki(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
  • MAXIMA(1)
  • Phillips 66[オイル](1)
  • speedHeart(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • EMGルブリカンツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SAE 10W-30」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(253件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格モノタロウ(825件のレビュー)
749税込824
1本(1L)
欠品中
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
GTX 10W-30 SL/CF カストロールGTX 10W-30 SL/CFカストロール(41件のレビュー)
1缶(4L)
取扱停止中
渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロールGTX DC-TURBO 10W-30 SM/CFカストロール(97件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(4L)
当日出荷
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
汎用4サイクルエンジンオイル SIGMA(シグマ)汎用4サイクルエンジンオイルSIGMA(シグマ)(3件のレビュー)
929税込1,022
1缶(1L)
当日出荷
国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MB危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SL パウチ Max Factoryエンジンオイル SL パウチMax Factory(25件のレビュー)
799税込879
1本(1L)
当日出荷
廃棄が簡単なパウチパック入り。補充用としても便利
SAE10W-30APISLベースオイル部分合成油容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
TRANSOIL MOTULTRANSOILMOTUL(23件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(1L×12缶)
翌々日出荷
湿式クラッチのギアボックス用に開発された2ストロークモーターサイクル用ギアオイルで、 高い耐極圧性でのギアチェンジをよりスムーズにします。 湿式クラッチではないギアボックスの場合には、「GEAR 300」「MOTYL GEAR」 もしくは「GEARBOX」をご利用ください。
用途2サイクル2輪トランスミッション用APIGL-4ベースオイルミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30モノタロウ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。 ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。 ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。
用途4サイクルバイク用 スクーターなどストリート走行に適したオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200密度(g/cm3)0.88流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)71(40℃)、11(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油 NEEDS4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油NEEDS(16件のレビュー)
969税込1,066
1缶(1L)
当日出荷
用途ガソリンエンジン用仕様継ぎ足し用オイル容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Go 4T  10W-30 カストロールGo 4T 10W-30カストロール(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
当日出荷
全メーカー対応小型4サイクル2輪車専用スタンダードオイル。国産車、外車を問わず全メーカーに使用可能。素早い始動性に加え、ストップ&ゴーを多用する街乗りでも軽快なライディングを実現します。優れた清浄性により、エンジン内部をクリーンに保ち、エンジンが本来持つ性能を長期間維持します。快適な街乗りをサポートするカストロールのスタンダードオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フォークオイル G10 Kawasakiフォークオイル G10Kawasaki(91件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(4L)
欠品中
用途正立フォーク用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE10W-30相当危険物の性状非水溶性
コスモオイル SL/CF コスモ石油ルブリカンツコスモオイル SL/CFコスモ石油ルブリカンツ
16,980税込18,678
1缶(20L)
欠品中
磨耗防止性・酸化安定性・清浄分散性・腐食防止性に優れています。
用途乗用車、商用車、小型トラックや産業用エンジンに使用される4サイクルガソリンエンジンに適しています。仕様動粘度/(40℃)64.88・(100℃)10.27CCS粘度(-25℃)/6500mPa・s粘度指数/145塩基価(過塩素酸法)/7.0mgKOH/g銅板腐食(100℃、3h)/1泡立ち性(mL-mL)/(seq-Ⅰ)10-0・(seq-Ⅱ)20-0・(seq-Ⅲ)10-0L3.5容量(L)20引火点(℃)226密度(g/cm3)0.879流動点(℃)-32.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
4サイクル2輪車用オイル Max Factory4サイクル2輪車用オイルMax Factory
899税込989
1缶(1L)
7日以内出荷
4サイクル小型2輪車に最適なエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
EDGE 10W-30 SP/CF カストロールEDGE 10W-30 SP/CFカストロール(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1缶(4L)
当日出荷
最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
SAE10W-30APISP/CF相当ベースオイル全合成油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ レッドSC YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ レッドSCYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
経済性に優れた鉱物性ベースオイルに、二輪車エンジン特有の要求仕様に合わせて配合された添加剤を使用したスクーター専用オイル。 高温での粘度を下げ、攪拌ロスの低減と、摩擦低減剤による抵抗ロスの低減を図った省エネタイプのエンジンオイルです。 2018年4月以降新発売されるスクーター「JOG」「JOG Deluxe」「Vino」3 車種専用オイル
用途CEH50/D・XCH50専用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
ダブルアールS WR30S WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールS WR30SWAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
10,080税込11,088
1缶(2L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の2輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE10W-30容量(L)2引火点(℃)234流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)75.7(40℃)、11.7(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性
ダブルアールR WR30R WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールR WR30RWAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
20,160税込22,176
1缶(4L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
SAE10W-30容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性
リバーレ 2輪競技専用spec-14KⅡ speedHeartリバーレ 2輪競技専用spec-14KⅡspeedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
5日以内出荷
スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity BIKE 10W-30 Verity(ベリティ)Verity BIKE 10W-30Verity(ベリティ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
低温始動性に優れた低粘度省燃費バイク専用オイル。優れた低温始動性。冬場でも始動性が良く通年使用可能。新型車種に対応した省燃費オイル。低粘度なので省燃費性に優れ、新型4サイクルバイクの殆どに使用出来ます。(MB適合車を除く)
用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
TOHATSU グランドブルー4ストロークエンジンオイル トーハツTOHATSU グランドブルー4ストロークエンジンオイルトーハツ(1件のレビュー)
749税込824
1缶
3日以内出荷
エンジンは出荷時にオイルを抜いていますので、別途エンジンオイルが必要です。
用途4ストローク用のトーハツ純正オイルです。危険物の類別非危険物APISLSAE10W-30
SRオイル RG(レーシングギア)SRオイルRG(レーシングギア)
3,998税込4,398
1缶(4L)
翌々日出荷
最新API規格を取得。全てのエンジンオイルに100%合成油を採用。高温化での過酷な環境下においても、エンジンを保護し、優れた潤滑性、低燃費性を発揮します。
用途自動車用エンジンオイル容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP/CFSAE10W30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
TOP SPEED 10W30 MOTOREX(モトレックス)TOP SPEED 10W30MOTOREX(モトレックス)
3,898税込4,288
1缶(1L)ほか
3日以内出荷
鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法鉱物油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
P66 シールドチョイス 10W-30(P) Phillips 66[オイル]P66 シールドチョイス 10W-30(P)Phillips 66[オイル]
16,980税込18,678
1ケース(946mL×12本)ほか
4日以内出荷
オールラウンドな省エネタイプの部分合成油。 高温時での性能維持、低温時での始動性を大幅に改善したオールラウンドな省エネタイプのオイルです。 高温暗転性、耐摩耗性、スラッジ発生防止等に優れており、過酷な条件下でもエンジンの性能を引き出します。
SAE10W-30APISNベースオイル部分合成引火点(℃)229流動点(℃)-39危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数148ILSACGF-5RoHS指令(10物質対応)対応動粘度(cSt)(40℃)65.1、(100℃)10.4危険物の性状非水溶性
300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685 MOTUL300V FACTORY LINE OFF-ROAD 10W-30 1L 112685MOTUL
3,998税込4,398
1個(1L)
8日以内出荷
4STモーターサイクルエンジン用オイルエステル・コア・テクノロジー採用全合成油新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®;テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core®; テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オフロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。OFF ROAD 10W-30は、ジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、高粘度指定の輸入オフロードモーターサイクルやモタードモーターサイクル、エンデューロでの使用に最適なほか、ビッグボア・エンジンやヴィンテージモーターサイクル、クラッチの滑りやすくなったオンロード用モーターサイクルでの使用にも適しています。
用途バイク用ストローク4ストロークエンジン用分類エンジンオイル粘度SAE:10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル全合成油 (エステルコア)危険物の性状非水溶性
プロプラス 4ST 10w30 MAXIMAプロプラス 4ST 10w30MAXIMA
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
100%化学合成(フルシンセティック)、エステル強化配合の4ストロークエンジンオイル。最適な保護性能とピークパフォーマンスを実現し、優れたクラッチフィーリングを提供。表面に積極的に作用する耐酸化性の高い配合により、あらゆる温度域で油膜と粘度を安定して維持。独自の先進添加剤システムがエンジン内部を清浄に保ち、トラブルを防ぎながらマシン寿命を延長。API SN PLUS / JASO MA2 規格を上回る性能。
用途空冷・水冷を問わず、すべての4ストロークガソリンエンジンに対応レースからストリートまで幅広く対応内容量(L)1粘度10w30危険物の類別非危険物
モービルスペシャル SN/CF EMGルブリカンツモービルスペシャル SN/CFEMGルブリカンツ
19,980税込21,978
1箱(4L×6缶)
翌々日出荷
エンジン保護性能と清浄性能をもたらす高性能なガソリン車用エンジンオイルです。 多くの車両に、様々な運転条件下での使用に推奨されます。 エンジンの摩耗と腐食の低減に貢献 エンジンを清浄に保つ 低温時の始動性に優れたマルチグレードエンジンオイル 優れた高温性能
容量(L)4密度(g/cm3)0.874流動点(℃)-31危険等級動粘度(mm2/s)10.3(100℃) / 67.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-30危険物の性状非水溶性
モト 4 マキシテック elf MOTOモト 4 マキシテックelf MOTO
24,980税込27,478
1セット(1L×12本)
6日以内出荷
新世代・省燃費化学合成テクノロジーオイルです。従来の一般的な10W-40粘度のオイルと比較して約5%燃費を向上します。優れた保護性能により高温下においても磨耗とデポジットの発生を抑え、エンジンを保護します。優れた流動性とせん断安定性、そしてクラッチの摩擦係数により、動力の伝達効率を高め、操作性を向上します。燃費を改善することにより、CO2の発生を抑え環境に配慮、 SAE SteeringCommittee for Asiaの提唱するHMEOCに基づき設計されたオイルです。触媒付き車両にも適合します。
用途2輪車用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTO 4 MAXI TECH 10W-30 elf MOTOMOTO 4 MAXI TECH 10W-30elf MOTO
2,998税込3,298
1本(1L)
7日以内出荷
二輪車用エンジンオイル4サイクルエンジンオイルMOTO 4 シリーズMOTO 4 MAXI TECH (モト 4 マキシテック)水冷エンジン向けの低粘度シンセティックオイル環境性能を重視するライダーにお奨めブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・省燃費性能に優れているエンジンオイルで、排気ガス中のCo2の排出を抑えて環境に貢献します。・せん断安定性能と流動性能に優れた粘度特性で優れたクラッチ操作を実現しスムーズなギヤチェンジへとつなげます。・優れた洗浄性能でデポジットの発生を防ぎエンジンをクリーンに保ちます。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W-30・JASO: MA・API: SJ・全化学合成油・4 stroke motorcycle oil容量(L)1粘度10W-30使用油全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T 15W50 Street LIQUI MOLYMotorbike 4T 15W50 StreetLIQUI MOLY
2,798税込3,078
1本(1L)
9日以内出荷
エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル潤滑性能と保護性能に優れ、エンジン本来のパワーを引き出しながら、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリーリングをベストな状態で長期間維持させます。スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。【性能】空冷油冷エンジンに対応した耐熱性
用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-30JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Motorbike 4T 10W30 Street LIQUI MOLYMotorbike 4T 10W30 StreetLIQUI MOLY
2,798税込3,078
1本(1L)
9日以内出荷
エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイルスポーツ走行から街乗りまで、燃費を向上させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。燃費の気になる方はもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】省燃費性能に優れたスタンダードオイル
用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-30JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Motorbike Gear Oil 10W-30 LIQUI MOLYMotorbike Gear Oil 10W-30LIQUI MOLY
2,198税込2,418
1本(1L)
9日以内出荷
厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイルミッションオイルや、ドライブオイルとして幅広く使用可能です。レース車両~スクーターなど、あらゆる車両にお勧めです。高性能・高耐久性
用途スクーター~レース車両に対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE10W-30危険物の性状非水溶性