24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピードハートバイク専用 最高峰のスペック! コンプレックス・エステルを採用して、耐熱性・潤滑性・清浄性などの 基本性能を極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する 「衝撃吸収性」にも優れます。特にチューニングエンジンや大排気量エンジンなど エンジンが高温にさらされがちな車両にお勧めです。フォーミュラミックス配合で耐久性に優れた新開発の新世代エンジンオイル ストイックへさらに衝撃吸収能力を追加したスペシャルエンジンオイル コンプレックスエステルオイルを採用 弾性による高度なオイル吸着能力 全領域のトルク・レスポンス向上!
1本(1L)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カストロールPOWER 1 ULTIMATE 4T 10W-50
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10W-50 ベースオイル全合成油 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水冷・空冷エンジン問わず、中・第排気量車におすすめです。最新のハイパワーエンジンにも余裕をもって対応するハイグレードオイル。 優れた低温流動性により始動直後からエンジンを保護。また、高回転、高油温時の過酷な条件下でも厚い油膜を形成し優れた酸化安定性、せん断安定性と耐摩耗性を発揮し、あらゆる状況下において長期間にわたりエンジン、ギアを保護。 最適な摩擦係数によりクラッチディスクのすべりを抑え、エンジンパワーをダイレクトに引き出します。長期間使用した際のタレ感、クラッチのすべりなどの症状を感じさせず、優れたギア操作性と安定した走りを実現。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4STモーターサイクルエンジン用オイル。エステル・コア・テクノロジー採用全合成油。新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core® テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オンロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。ROAD RACING 10W-50は、中~大排気量車および水冷・空冷マルチエンジンなど、高トルク型の高性能モーターサイクルやスポーツモーターサイクル向け。コンペティション・ユースからサーキット走行、ストリート走行まで幅広く対応します。
用途バイク用 ストローク4ストロークエンジン用 分類エンジンオイル 粘度SAE:10W-50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL ベースオイル全合成油 (エステルコア) 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

Verity(ベリティ)VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER
ESTER(エステル)を配合し油性を強化 混合潤滑環境にて金属表面に皮膜を形成し、良好な潤滑環境を保持 GⅢ系合成油の優れた酸化安定性、熱安定性を発揮しロングライフに使用可 せん断安定性に優れエンジンの高回転による粘度低下を防ぐ レスポンスの良さはオフロード車にも対応(MB車除く)
適合車4サイクルバイク、MA指定車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学合成モーターオイルはベル・レイ独自に開発された、高極圧合成ベースオイルを使用し、全てのV-ツインエンジンに対して無類の保護性・パフォーマンスを与えるべく特に組成されています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(946mL)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

4STモーターサイクルエンジン用オイル。エステル・コア・テクノロジー採用全合成油。新しい300V FACTORY LINEはMotul独自のEster Core®テクノロジーと最新のベースオイルを採用し、進化を遂げました。Ester Core® テクノロジーによる低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上とエンジン内可動部品に対する優れた保護性能を実現。さらに信頼性と耐摩耗性を損ねることなく優れたギア保護性能とウエット・クラッチの性能を維持し、オフロード用モーターサイクルにとって理想的なパフォーマンスを実現します。OFF ROAD 10W-50は、ジャンプ着地やフープス走行に求められるクラッチプレートへの急激なトルクの増減に耐え、摩擦の低減と強靭な油膜保持性能の両立を実現したオフロード専用設計で、高粘度指定の輸入オフロードモーターサイクルやモタードモーターサイクル、エンデューロでの使用に最適なほか、ビッグボア・エンジンやヴィンテージモーターサイクル、クラッチの滑りやすくなったオンロード用モーターサイクルでの使用にも適しています。
用途バイク用 ストローク4ストロークエンジン用 分類エンジンオイル 粘度SAE:10W-50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL ベースオイル全合成油 (エステルコア) 危険物の性状非水溶性
1個(1L)
3,998 税込4,398
8日以内出荷

サーキットなどのハードな走りに対応 スポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 モトGPなどのレースで培われた技術を、一般走行やサーキット走行など、あらゆる領域でハイレベルな潤滑性能を発揮。 負荷の大きなクラッチやギアーボックスをはじめ、すべてのエンジンパーツを確実に保護。 水冷・空冷問わず、中~大排気量のあらゆるエンジンにおすすめ。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APISN SAE10W-50 ベースオイル全合成油 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

グループⅢ系合成油を主体とすることでコストパフォーマンスを追及しつつ、独自の配合でスポーツ性能を強化したエントリーモデルです。 SPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE10W-50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/SM ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキット走行やスポーツ走行を想定して開発された高性能レーシングスペックオイルです。
SAE10W-50 ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE10W-50 APISL/CF/CF4 ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
SAE10W-50 APISM/CF タイプ化学合成油 適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル化学合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルフがレーシングフィールドで40年以上にわたって培ってきた合成潤滑油技術を結集したプレミアムエンジンオイルです。強靭な油膜と優れた酸化防止性能でエンジンを高温・高負荷時でも保護します。過給機付(ターボなど)エンジンから高回転型の自然吸気(NA)エンジンのハイパワー車両にも十分対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル 適合範囲エンジン 規格ACEA:A3/B4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF SAE10W-50 ベースオイル全化学合成油 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×6缶)ほか
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平対向エンジン専用オイル。さらに進化したエンジン保護性能。
APISM相当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 SAE10W-50 APISN ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューテックNC-41 RACE OIL
用途エンジンオイル ベースオイル100%化学合成(エステル系) 仕様レース NA.T/Cすべてに適応,スポーツ NA.T/C すべてに適応 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。
SAE10W-50 APISN 適合車種ハイパワー車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。 強力な油膜保持力と高温下での卓越した酸化安定性が過酷な状況においても確実にエンジンを保護し、快適なスポーティドライブをサポートします。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 SAE10W-50 ベースオイル全合成油
1缶(20L)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Gulf Evo には多種類の厳選された添加剤が使われております。特に、せん断安定性の優れた粘度指数向上剤と有機モリブデン系摩擦調整剤が配合され、PAO/Ester基油との絶妙なバランスでエンジン回転数の全域でレスポンスを向上させ、シビアなアクセルワークにも瞬時に反応します。また、ピストンスピードが上昇する激しい走行にも耐えられるように設定されています。
用途エンジンオイル 適合範囲エンジン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE10w50 ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L×6缶)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、スムースで静かなエンジン回転と力強いトルク感あふれるレスポンスを体感できます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル 適合範囲エンジン 規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN相当 SAE10W-50 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×3缶)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブーストアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
SAE10W-50 APISM/CF 容量(L)20 適合車種インプレッサ、レガシィ、ランエボ、NSX、フェアレディZ、スカイライン、シーマ、レクサス、セルシオ、アリスト、ポルシェ、ベンツ、ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
34,980 税込38,478
5日以内出荷