カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(83)
    • ガソリン/ディーゼル用(25)
    • ガソリン専用(20)
    • ディーゼル専用(35)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(18)
    • 4サイクルオイル(16)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • カストロール(5)
  • モリグリーン(3)
  • ホンダ(2)
  • トヨタ(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(8)
  • エクソンモービル(10)
  • Gulf(2)
  • Quakerstate(1)
  • コスモ石油(7)
  • ニッサン(6)
  • シェルルブリカンツ(4)
  • NEEDS(4)
  • RAMCO(3)
  • 出光興産(3)
  • コベルコ(KOBELCO)(3)
  • SIGMA(シグマ)(3)
  • WAKO'S(ワコーズ)(3)
  • CHUSEI OIL(3)
  • レイクフィールド(2)
SAE
  • 10W-30
  • 0W-30(2)
  • 2.5W-40(2)
  • 5W-30(4)
内容量(L)
  • 0.946(1)
  • 1(8)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 4(14)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(52)
  • 200(23)
ベースオイル
  • 化学合成油(9)
  • 部分合成油(8)
  • 鉱物油(58)
API
  • CD(1)
  • CF(23)
  • CF-4(19)
  • CH-4(2)
  • CI-4(1)
  • CJ-4(1)
  • CK-4(2)
  • DH2(3)
  • MA(4)
  • SF(2)
  • SG(1)
  • SJ(3)
  • SL(17)
  • SM(3)
  • SN(7)
  • SP(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-30w」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロプラス 4ST 10w30 MAXIMAプロプラス 4ST 10w30MAXIMA
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷
100%化学合成(フルシンセティック)、エステル強化配合の4ストロークエンジンオイル。最適な保護性能とピークパフォーマンスを実現し、優れたクラッチフィーリングを提供。表面に積極的に作用する耐酸化性の高い配合により、あらゆる温度域で油膜と粘度を安定して維持。独自の先進添加剤システムがエンジン内部を清浄に保ち、トラブルを防ぎながらマシン寿命を延長。API SN PLUS / JASO MA2 規格を上回る性能。
用途空冷・水冷を問わず、すべての4ストロークガソリンエンジンに対応レースからストリートまで幅広く対応内容量(L)1粘度10w30危険物の類別非危険物
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
セレクション  10W-30 SM/CF相当 モリグリーンセレクション 10W-30 SM/CF相当モリグリーン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(4L)
当日出荷
経済性でドライバーを応援する!優れた基本性能のマルチオイル。オールシーズンで使用できます。市街地走行で高い性能を発揮します。幅広い車種に使用できます。※使用されているお車のメーカー推奨の粘度グレードをご参照ください。
用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度10W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISM/CF相当危険物の性状非水溶性
KGSP マルチネクストエンジンオイル 10W-30 コベルコ(KOBELCO)KGSP マルチネクストエンジンオイル 10W-30コベルコ(KOBELCO)
38,980税込42,878
1缶(20L)
6日以内出荷
規格DH-2粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
スーパーマルチエンジンオイル 10W-30 コベルコ(KOBELCO)スーパーマルチエンジンオイル 10W-30コベルコ(KOBELCO)
43,980税込48,378
1缶(20L)
6日以内出荷
規格DH-2粘度10W-30
ディーゼルマルチエンジンオイル 10W-30 コベルコ(KOBELCO)ディーゼルマルチエンジンオイル 10W-30コベルコ(KOBELCO)
39,980税込43,978
1缶(20L)
6日以内出荷
規格CF相当粘度10W-30
Delvac(TM) Super 10W-30 DH-2 CF-4 エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 DH-2 CF-4エクソンモービル
11,980税込13,178
1缶(20L)
5日以内出荷
Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、低硫黄燃料を使用する過酷なオンハイウェイ環境で使用されるディーゼルエンジンを保護する高性能大型車用エンジンオイルで、その性能が実証されています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、排気ガス再循環(EGR)、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)、触媒コンバーターを備えた車両、および従来モデルを含む今日の高出力・低排出車両の最も厳しい要求を満たすよう設計されています。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、高品質の基油と高度な添加剤システムを採用しており、近年の低排出ガスエンジンの高いレベルの煤によって引き起こされる過度のオイル増粘を防ぎます。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、酸化、腐食、摩耗、高温堆積物に対する優れた耐性も提供します。 バランスの取れた添加剤システムにより、排気システムの背圧、パワーロス、燃費の低下の原因となりうるフィルターの目詰まりを低減します。ディーゼル車から排出される排気ガスを低減するために、エンジン設計、燃料組成、エンジンオイルの化学的性質など、さまざまな技術が使用されています。 高い燃料噴射圧、ターボチャージャー、およびEGR技術が、燃焼制御を最適化し排出ガスを最小限に抑えるのに使用されています。 粒子状物質の排出をさらに低減するために、ディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)と触媒コンバーターからなる後処理装置を使用しています。 このようなエンジン技術や後処理技術により、エンジン潤滑油に求められる要件は著しく高まっています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、エンジンとDPFのメンテナンス周期を最適化するよう設計されています。
容量(L)20粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4/SFベースオイル鉱物油JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
Delvac(TM) Super 10W-30 CF-4 エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 CF-4エクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)
5日以内出荷
Mobil Delvac Super(TM)10W-30は厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。Mobil Delvac Super(TM)10W-30は、輸送用トラック、建設機械、農業機械等、広範囲にわたる用途や稼働環境でご使用いただけます。
容量(L)20粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4/SFベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Super(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SN エクソンモービルSuper(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SNエクソンモービル(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1缶(3L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、低摩擦特性に優れ、API SNに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SN
用途推奨車種走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、10W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CF相当ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
Mobil1 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。規格及び承認下記の要求に適合しています。API SP、ILSAC GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ターボ車粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Special(TM) 10W-30 SN/CF相当 エクソンモービルSpecial(TM) 10W-30 SN/CF相当エクソンモービル
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
Mobil Specialは、優れた品質のベースオイルと新しい添加剤技術により、様々な運転条件下でエンジン性能を発揮し、エンジン保護性能を提供する鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。
容量(L)20粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN/CF相当ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
TOHATSU グランドブルー4ストロークエンジンオイル トーハツTOHATSU グランドブルー4ストロークエンジンオイルトーハツ
749税込824
1缶
3日以内出荷
エンジンは出荷時にオイルを抜いていますので、別途エンジンオイルが必要です。
用途4ストローク用のトーハツ純正オイルです。危険物の類別非危険物APISLSAE10W-30
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(203件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(130件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
フォークオイル G10 Kawasakiフォークオイル G10Kawasaki(90件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(4L)
当日出荷
用途正立フォーク用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE10W-30相当危険物の性状非水溶性
トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 10W-30 トヨタトヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 10W-30トヨタ(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(4L)
当日出荷
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
ホンダ MILD  SP 10W30 ホンダホンダ MILD SP 10W30ホンダ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来からのスタンダードなオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ IGNITE DIESEL DH-2 10W30 日本サン石油スノコ IGNITE DIESEL DH-2 10W30日本サン石油
23,980税込26,378
1本(20L)
4日以内出荷
「JASO: DH-2」に適合した大型ディーゼル車用エンジンオイルです。高トルク化により燃焼圧力が増加した近年のディーゼルエンジンでも油膜切れを起こすことなくエンジンを保護します。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W30RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SPα ALPHASエンジンオイル SPαALPHAS(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
翌日出荷から8日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
CDスペシャル ディーゼルオイル 10W-30 ニッサンCDスペシャル ディーゼルオイル 10W-30ニッサン(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1本(20L)
予約販売
SAE10W-30APICD容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
CF-4/DH-1スペシャル ディーゼルオイル 10W-30 ニッサンCF-4/DH-1スペシャル ディーゼルオイル 10W-30ニッサン
12,980税込14,278
1本(20L)
予約販売
SAE10W-30APICF-4容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
DH2/CF-4スペシャル ディーゼルオイル10W-30 ニッサンDH2/CF-4スペシャル ディーゼルオイル10W-30ニッサン
10,980税込12,078
1本(20L)
予約販売
SAE10W-30APIDH2/CF-4容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
アドバンスト デュラビリティ 10W-30 Quakerstateアドバンスト デュラビリティ 10W-30Quakerstate(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(3L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
性能とコストパフォーマンスを両立。 エンジンの摩耗を軽減しスラッジの発生を抑制します。
用途ガソリン、ディーゼル兼用エンジンオイル。SAE10W-30ベースオイル鉱物油仕様SL/CF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CF相当RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
日産スペシャルオイル SN-CFスペシャル 10W-30 ニッサン日産スペシャルオイル SN-CFスペシャル 10W-30ニッサン
11,980税込13,178
1本(20L)
予約販売
SAE10W-30ベースオイル部分合成油APISN-CFタイプ20Lペール缶容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ILSACGF-5危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 マルチタイプ MA 10W-30モノタロウ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
当日出荷
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。 ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。 ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。
用途4サイクルバイク用 スクーターなどストリート走行に適したオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200密度(g/cm3)0.88流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)71(40℃)、11(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
ディーゼル CK-4/DH-2 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼル CK-4/DH-2ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
最新ディーゼルエンジン油規格に適合 DPFなど排出ガス後処理装置に対応 エンジン寿命の延長
用途大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)2.21塩基価5.7mgKOH/g危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SL パウチ Max Factoryエンジンオイル SL パウチMax Factory(25件のレビュー)
799税込879
1本(1L)
当日出荷
廃棄が簡単なパウチパック入り。補充用としても便利
SAE10W-30APISLベースオイル部分合成油容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
4サイクル2輪車用オイル Max Factory4サイクル2輪車用オイルMax Factory
999税込1,099
1缶(1L)
7日以内出荷
4サイクル小型2輪車に最適なエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ レッドSC YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ レッドSCYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
経済性に優れた鉱物性ベースオイルに、二輪車エンジン特有の要求仕様に合わせて配合された添加剤を使用したスクーター専用オイル。 高温での粘度を下げ、攪拌ロスの低減と、摩擦低減剤による抵抗ロスの低減を図った省エネタイプのエンジンオイルです。 2018年4月以降新発売されるスクーター「JOG」「JOG Deluxe」「Vino」3 車種専用オイル
用途CEH50/D・XCH50専用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Gulf PRO Guard SN 10W30 GulfGulf PRO Guard SN 10W30Gulf
21,980税込24,178
1缶(20L)
3日以内出荷
NAからターボまで幅広く対応した、10W-30指定車に最適なオイルです。 摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。 ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Gulf DIESEL TURBO DT 10W30 GulfGulf DIESEL TURBO DT 10W30Gulf
24,980税込27,478
1ケース(1L×20缶)ほか
3日以内出荷
Gulf DIESEL TURBO は厳しい日本のディーゼル規格JASO DH-2 をクリアする設計ですので、排ガスの低環境負荷化を実現します。 もちろん DFP(ディーゼル微粒子捕集フィルター)への悪影響もなく、世界的な課題である CO2 の削減にも貢献する環境配慮型の次世代エンジンオイルです。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIDH2/CF4SAE10W30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル FDα ALPHASエンジンオイル FDαALPHAS
18,980税込20,878
1缶(20L)
3日以内出荷
ターボディーゼル車使用可。
用途ディーゼルエンジン専用ベースオイル鉱物油APICF/CF-4容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
COCOIL ACE CHUSEI OILCOCOIL ACECHUSEI OIL
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
オンハイウェイ大型トラック、バスから建設機械まで、最も過酷な条件下で運転されるディーゼルエンジン用として素晴らしい性能を発揮します。 排出ガス規制に対応した、DPF(ディーゼル微粒子補集フィルター)装着車には、日本自動車工業会等が制定したJASO規格に準拠したDH-2およびDL-1をお勧めします。トラック、バスのDPF装着車はDH-2を、乗用車にはDL-1が適合します。
用途ディーセル車SAE10W-30規格DH-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
COCOIL ACE CHUSEI OILCOCOIL ACECHUSEI OIL
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
API(米国石油協会)が制定した各基準を難なくクリアーした、ガソリンエンジンオイルです。特に省燃費性及び高温デポジット抑制性に優れたあらゆる条件下において性能を発揮させる高性能エンジンオイルです。 SNは現存するすべてのガソリンエンジンに適合する、高性能、省燃費型エンジノイルです。特に、ターボチャージ付き高性能エンジンにも最適で性能を余すことなく発揮させます。
用途ガソリン ディーゼル兼用SAE10W-30APISL/CFベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-3危険物の性状非水溶性
COCOIL ACE CHUSEI OILCOCOIL ACECHUSEI OIL
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
API(米国石油協会)が制定した各基準を難なくクリアーした、ガソリンエンジンオイルです。特に省燃費性及び高温デポジット抑制性に優れたあらゆる条件下において性能を発揮させる高性能エンジンオイルです。 SNは現存するすべてのガソリンエンジンに適合する、高性能、省燃費型エンジノイルです。特に、ターボチャージ付き高性能エンジンにも最適で性能を余すことなく発揮させます。
用途ガソリン車SAE10W-30APISLベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
シェル リムラ R3 X シェルルブリカンツシェル リムラ R3 Xシェルルブリカンツ
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
APIのCH-4規格をクリアするエンジン保護性能により、エンジン寿命の延長が期待できます。また、優れた添加剤技術により、熱・酸化安定性に優れ、ピストンを清浄に保つため、過酷な運転条件でも高い信頼性を発揮します。 排ガス規制対策でエンジンに装着される、EGR(排気ガス循環装置)は、燃焼によるススや燃料中の硫黄に起因する硫酸が排気ガスとともにエンジン内に循環されるため、優れた酸中和性やススの分散性が要求されます。速やかに酸性物質を中和して腐食摩耗を防止し、高いスス分散性によりエンジン内部の摩耗や粘度上昇、スラッジ生成を防止します。 高負荷、高出力を要求される車両や建設機械のエンジンオイルとしてデザインされ、過酷な環境で使用されるエンジンを強力に保護します。建設機械、農業機械のエンジン油としても幅広く使用できます。 優れた清浄性と高い分散効果により、長期にわたりエンジン内部をクリーンに保ち、保守点検の軽減やメンテナンスコスト低減に寄与します。
用途トラックバスなど車両用のエンジン油としてだけでなく、建設機械、農業機械、船舶、ディーゼル発電といった産業用エンジンなど幅広い用途で性能を発揮します。APICH-44.0容量(L)20引火点(℃)216流動点(℃)-30.0危険等級動粘度(mm2/s)70.5(40℃)、11.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数148SAE10W-30ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1密度(g/cm3 at15℃)0.878塩基価11.8mgKOH/g危険物の性状非水溶性
ふそうエンジンオイル DH-2 10W-30 ニッサンふそうエンジンオイル DH-2 10W-30ニッサン
19,980税込21,978
1本(20L)
予約販売
DPF装着車に対応しています。
SAE10W-30JASO規格DH-2
TRANSOIL MOTULTRANSOILMOTUL(23件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
湿式クラッチのギアボックス用に開発された2ストロークモーターサイクル用ギアオイルで、 高い耐極圧性でのギアチェンジをよりスムーズにします。 湿式クラッチではないギアボックスの場合には、「GEAR 300」「MOTYL GEAR」 もしくは「GEARBOX」をご利用ください。
用途2サイクル2輪トランスミッション用APIGL-4ベースオイルミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マルチロード MR WAKO'S(ワコーズ)マルチロード MRWAKO'S(ワコーズ)
39,600税込43,560
1缶(20L)
当日出荷
DPF装着大型ディーゼルオイル専用としてJASO:DH-2に適合. 耐熱性・耐荷重性及びせん断性に優れ、長期間安定した性能とオイル消費を抑えた環境と性能を両立する最高級ディーゼルエンジンオイルです.
用途ディーゼル専用.SAE10W-30タイプMR-30容量(L)20引火点(℃)240流動点(℃)-45.0危険等級動粘度(mm2/s)69.9(40℃)、10.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数146JASO規格DH-2塩基価8.9mgKOH/g危険物の性状非水溶性
リバーレ 2輪競技専用spec-14KⅡ speedHeartリバーレ 2輪競技専用spec-14KⅡspeedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
5日以内出荷
スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性