酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
密度(g/cm3)0.892(15℃)
流動点(℃)-27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数100
APIGL-5相当
SAE80W-90
ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マニュアルトランスミッション
ディファレンシャル兼用オイル
耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。
高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
スポーツ性能とコストパフォーマンスをバランスした高性能ギヤオイル。
幅広い用途で使用できるように、ミッション、デファレンシャル双方の要求性能に合うように摩擦バランスを調整しています。
LSD対応。
部分合成油。
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。
ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5
内容量(mL)946
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.946L
危険物の性状非水溶性
超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。
ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。
用途MT/デフ用(ストリート系)
APIGL-4/GL-5
ベースオイルミネラル(二硫化モリブデン配合)
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
優れた省燃費性
ギヤの耐久信頼性確保
トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ディファレンシャルギヤ-が要求する極圧性と耐熱性を備えたディファレンシャルギヤ-専用オイルです。
優れた極圧性と耐熱性で過酷な運転条件下でも長期間安定した性能を保持します。
マルチグレードオイルとしての粘度特性を活かし、低温時から高温時まで抜群の性能を発揮します。
SAE80W-90
APIGL-5(LSD性能付与)
容量(L)20
引火点(℃)220
流動点(℃)-32.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)130.3(40℃)、14.01(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数105
密度(g/cm3 at15℃)0.9007
色(ASTM)L2.0
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。
サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。
LSD対応。
SAE80W-90
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1個(1L)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
SAE80W-90
APIGL-5
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
用途ディファレンシャル用
SAE80W-90
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
1箱(1L×20本)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
APIGL-5
容量(L)2
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量2L
粘度指数155
SAE80W-90
危険物の性状非水溶性
1本(2L)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。
PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。
100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。
このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE80W-90
容量(L)20
引火点(℃)232
密度(g/cm3)0.923
流動点(℃)-47.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)125.3、(100℃)16.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20L
APIGL/6
ベースオイル化学合成油
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
特殊固体潤滑剤配合ギヤーオイル
特に潤滑状態の厳しい競技用に開発されたギヤーオイルで、ギヤーを過酷使用による損傷、破損から守ります。
また、特殊固体潤滑剤の配合により、シフトフィーリングを改善し、長時間性能を維持します。
機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-90
容量(L)2
引火点(℃)206
流動点(℃)-35
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)132(40℃)、16.6(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量2L
粘度指数135
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
1本(2L)
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
優れた潤滑性能でフリクションロスを低減。レスポンス性能を向上させます。車両用ギア油・GL-5に相当し、耐荷重性、耐摩耗性、耐熱性、酸化防止性に優れています。※LSD搭載車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物
APIGL-5
SAE80W90
1本(4L)
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。
実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。
SAE80W-90
容量(L)20
引火点(℃)228
流動点(℃)-40.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)149(40℃)15.9(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数113
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
密度(g/cm3 at15℃)0.883
色(ASTM)L2.5
酸価(mgKOH/g)1.2
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
API(米国石油協会)が制定したGL-5の企画をクリアーした自動車用ハイポイドギヤーオイルです。高速低トルク、低速高トルク、衝撃荷重の過酷な条件下で性能を発揮いたします。75W-90、80W-90はオールシーズンタイプで低温時の始動がきわめて円滑で、高温時においても安定した潤滑性能を発揮します。
用途ギヤーオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
GEARELF 5 80W-90は、API GL-5規格の性能レベルを必要としている高負荷のかかるギヤや車軸用の 極圧性能に優れたギヤオイルです。 API GL-5規格の性能レベルを必要としている自動車や農業機器のマニュアルトランスミッション、トランスアクスル、トランスファーボックス、ギヤボックス、ステアリングギヤでの使用に適しています。別体式ギヤボックスを搭載しているオートバイのトランスミッションから、シャフト ドライブ車のハイポイドギヤ(ベベルギヤ)での使用にも適しています。
Easy driving by any Weather(全天候での快適なドライブへ)
優れたせん断安定性能を保持しているため、高温度域においても十分な粘度を確保します。シフトチェンジでの速度変化で生じるノイズを減らすことにも貢献します。
Operation under heavy load(過酷な状況下でも)
極圧添加剤(硫黄・リン)を配合、その優れた性能から高い極圧性能と耐摩耗性能を発揮してパーツを摩耗から守ります。
Long lifetime of the gearbox and axle(ギヤボックスや車軸の長寿命化に)
優れた腐食防止性能と防錆性能により、金属および非金属部分を保護します。
規格API GL-5 MIL-L 2105 D
内容量(L)1
粘度80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
トランスミッションオイル BIG TWIN用
粘度80W90
サイズ1quart(946.35mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.946L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
非常に優れた熱安定性と高温酸化安定性。
低速/高トルクによる摩耗、高速により生じるスコーリング(摩耗や機械動作による傷)に対する優れた保護。
優れた防錆性、腐食防止性。実効性のある低温潤滑性。
一般的な自動車用シール材やガスケットとの適合性。
用途API GL-5 レベルの性能が要求される車軸およびファイナルドライブ(終減速機)
オンハイウェーのライトデューティー/ヘビーデューティートラックおよび商用車、並びに乗用車。
建設用、鉱業用、採石業用、農業用機械を含む、オフハイウェー用途。
高速/高衝撃荷重、高速/低トルク、低速/高トルクを伴う条件下でのハイポイドギヤを含む、その他高負荷工業用および自動車用機器での用途。
SAE80W-90
引火点(℃)202
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数105
密度(g/cm3 at15℃)0.90
動粘度(cSt)136(40℃)、14.5(100℃)
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シフトチェンジには、ミッション内部のシンクロナイザーリングの滑り具合が影響しますが、従来の金属製リングのみならず樹脂製リングにも適正な摩擦特性を維持し、シフトフィーリングに優れます。
過酷な運転条件下、特にミッションオイルの温度上昇に対しても、耐熱性に優れオイルの劣化、スラッジの発生を抑制します。
デファレンシャルギヤにおいては、十分な油膜強度と極圧性を有し、金属接触や焼付けからディファレンシャルギヤ歯面を守ります。
用途ミッション・デファレンシャルの兼用ギヤオイル。
適合範囲ギヤ
引火点(℃)214
流動点(℃)-35.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)140.4(40℃)、16.27(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数123
APIGL-5
SAE80W-90
密度(g/cm3 at15℃)0.8846
色(ASTM)L1.0
酸価(mgKOH/g)1.15
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
シフトフィーリングを重視したトランスミッション性能と、極圧荷重のかかるデフ性能を併せ持つギヤ油です。
せん断安定性の優れた粘度指数向上剤(ポリマー)を厳選して配合していますので、過酷なせん断を受けても粘度低下の少ないロングライフのマルチグレードギヤ油です。
厳選した極圧添加剤を効果的に配合していますので、耐スコーリング性能が優れており、長時間の連続高速走行が可能です。
熱・酸化安定性が優れていますので、油温が上昇しやすい高速走行時においても劣化の少ないロングライフのギヤ油です。
潤滑の妨げとなる、撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。
適合範囲ギヤ
色L3.0
引火点(℃)212
流動点(℃)-3.0
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)134.8(40℃)、15.2(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数115
SAE80W-90
密度(g/cm3 at15℃)0.880
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
低温流動性に優れたベースオイルの採用により、冬季・寒冷地での始動時のシフトフィーリングが良好です。
過酷な運転条件下、特にミッションオイルの温度上昇に対しても、耐熱性に優れオイルの劣化、スラッジの発生を抑制します。
デファレンシャルギヤにおいては、十分な油膜強度と極圧性を有し、金属接触や焼付きからデファレンシャルギヤ歯面を守ります。
用途ミッション・デファレンシャルギヤの両方の要求特性を併せ持つ兼用ギヤオイル。
適合範囲ギヤ
引火点(℃)226
流動点(℃)-37.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、18.22(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数110
APIGL-5
SAE80W-90
密度(g/cm3 at15℃)0.8845
色(ASTM)L1.5
酸価(mgKOH/g)1.41
危険物の性状非水溶性
優れた熱安定性と高温での酸化安定性。
優れた防錆・腐食防止性。
低温での優れた潤滑性。
一般的なシール及びガスケットとの適合性。
用途API GL-4 レベルの性能が要求されるマニュアル・トランスミッション、車軸、ファイナルドライブ。
乗用車、オンハイウェーのライトデューティーおよびヘビーデューティートラック、商用車。
建設用、鉱業用、採石業用、農業用を含むオフハイウェー用途。
中程度から苛酷な条件まで様々な条件下で使用されるハイポイドギヤを含む、その他の工業用及び自動車向け用途。
SAE80W-90
APIGL-4
容量(L)20
引火点(℃)240
流動点(℃)-33
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数104
密度(g/cm3 at15℃)0.89
動粘度(cSt)135(40℃)、14.5(100℃)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油。用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油。基油:鉱物油, 化学合成油。
SAE80W/90
基油鉱物油、化学合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
用途MT/デフ用(ストリート系)
SAE80W90
APIGL-5
ベースオイル化学合成
タイプMIL-L-2105D
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
関連キーワード