カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- ガソリン/ディーゼル用(6)
絞り込み
API
- CF
- CE(1)
- CF-4(1)
- MA(1)
- SJ(1)
- SL(6)
- SM(1)
- SN(1)
- SP(2)
ブランド
- RAMCO(3)
- カストロール(2)
- Gulf(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
SAE
- 10W-30(5)
- 20W-50(2)
内容量(L)
- 1(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 20(4)
ベースオイル
- 鉱物油(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「10w-30 200l」の検索結果

エンジンオイルSL/CF
RAMCO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781缶(20L)翌々日出荷あらゆるエンジン性能を極限まで引き出す。 耐久性に優れたユニバーサルオイル 長時間連続運転で変わらない安定性 ターボエンジンでも優れた耐久性・酸化安定性を発揮。用途ガソリン・ディーゼル兼用APISL/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油
GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF
カストロール(98件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1L)ほか当日出荷高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSJ/CF
SIGMA(シグマ)(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(20L)欠品中高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISJ/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Gulf PRO Guard SN 10W30
Gulf¥24,980税込¥27,4781缶(20L)欠品中NAからターボまで幅広く対応した、10W-30指定車に最適なオイルです。 摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。 ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル容量(L)20適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
GTX 10W-30 SL/CF
カストロール(41件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(3L)当日出荷渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
4サイクルエンジンオイル
RAMCO(295件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581缶(4L)当日出荷小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。SAE20W-50ベースオイル鉱物油
エンジンオイルSL/CF
RAMCO(98件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷ディーゼルガソリン共用です。特に、エンジンが摩耗して、クリアランスが広くなったものに有効です。 強い油膜がブローバイを防ぐことによって白煙を止め、パワーアップします。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18000mLAPISL/CF相当SAE20W-50ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性