カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
    • ガソリン/ディーゼル用(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 0W-20(1)
  • 5W-30(11)
  • 10W-30(1)
内容量(L)
  • 1(5)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 20(3)
ベースオイル
  • 化学合成油(8)
  • 部分合成油(3)
  • 鉱物油(1)
API
  • SP
  • C3(1)
  • CF(7)
  • DL-1(1)
  • RC(1)
  • SN(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カストロール(7)
  • トヨタ(1)
  • REPSOL(3)
  • モリドライブ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-30w」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(537件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • Magnatec 5W-30 SP カストロール

    Magnatec 5W-30 SP

    カストロール(13件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶(4L)
    当日出荷
    省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル部分合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール

    EDGE 5W‐30 SP/CF

    カストロール(24件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
    SAE5W-30ベースオイル全合成油
  • リーダー・ブリオ 5W-30 REPSOL

    リーダー・ブリオ 5W-30

    REPSOL
    ¥37,980税込¥41,778
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISP-RCSAE5W-30ベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • LEADER ブリオ 5W30 SP 4L REPSOL

    LEADER ブリオ 5W30 SP 4L

    REPSOL
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
  • EDGE  5W-30 LL カストロール

    EDGE 5W-30 LL

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1缶(1L)
    8日以内出荷
    カストロール エッジは独自のフルード・チタン・テクノロジー(油膜強化技術)により、強靭な油膜を形成し、カストロール史上最高のパフォーマンスを発揮するエンジンオイルです。 フルード・チタン・テクノロジーにより強化された油膜は、ドライビングコンディションによりエンジンへの負荷が増加した状態では更に強靭さを持ち、金属パーツ同士の接触と摩耗を劇的に低減することにより、エンジン性能を最大限に引き出します。 あらゆるドライビングコンディションや気温においても、卓越したエンジン保護性能を発揮します。 摩擦を約15%低減し、カストロール史上最強のオイル皮膜を形成。 主要競合商品と比べ45%油膜が強化され、エンジン内部の金属同士の接触を減らします。 オイル皮膜の耐久性が従来の商品に比べ、約140時間長く持続します。 本製品はCO2ニュートラルに認定された商品です。製品設計に施したCO2排出量への配慮に加え、CO2削減プロジェクトで創出された「カーボン・クレジット」を活用し、CO2の排出量を実質ゼロとしました。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
  • Magnatec 5W-30 SN GF5 カストロール

    Magnatec 5W-30 SN GF5

    カストロール(5件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • LEADER C2C3 5W30 SP 20L REPSOL

    LEADER C2C3 5W30 SP 20L

    REPSOL
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C7などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油粘度5W-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
  • トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30 トヨタ

    トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30

    トヨタ(14件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1缶(4L)
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール

    EDGE 5W‐30 SP/CF

    カストロール
    ¥2,598税込¥2,858
    1缶(1L)
    9日以内出荷
    先進技術の超省燃費エンジンを守る、超省燃費設計の高性能エンジンオイルです
    容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル レスキュー モリドライブ

    エンジンオイル レスキュー

    モリドライブ(76件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》 モリドライブ レスキューは、漏れにじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。 オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。 漏れにじみ防止! オイル減りを抑える! オイル持ち抜群! エンジン寿命を延ばす!
    用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • EDGE  10W-30 SP/CF GF6 A5 B5 カストロール

    EDGE 10W-30 SP/CF GF6 A5 B5

    カストロール(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1缶(1L)
    9日以内出荷
    クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル 最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。 合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF PerformanceSAE10W-30ベースオイル全合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル モリドライブ

    エンジンオイル

    モリドライブ(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》。モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。音が静かになる!。オイル減りを抑える!。省燃費性能を回復!。オイル持ちが良い!
    用途4サイクルガソリン車専用(4輪)容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • GTX ULTRA CLEAN 0W-20 カストロール

    GTX ULTRA CLEAN 0W-20

    カストロール(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶(1L)
    10日以内出荷
    低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
関連キーワード
10w30特集
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
"5-30w" API:SP 【通販モノタロウ】