カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(43)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • 制御機器(18)
  • 家電(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 農業機械(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-30w sp」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(534件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール

    EDGE 5W‐30 SP/CF

    カストロール(24件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
    SAE5W-30ベースオイル全合成油
  • トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30 トヨタ

    トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30

    トヨタ(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1缶(4L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油

    モノタロウ(215件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(192件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • Magnatec 5W-30 SN GF5 カストロール

    Magnatec 5W-30 SN GF5

    カストロール(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • クリーンディーゼル モリグリーン

    クリーンディーゼル

    モリグリーン(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1缶(4L)
    当日出荷
    クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
    種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ)規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用)粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル全合成油JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
  • GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール

    GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

    カストロール(98件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • EDGE  10W-30 SP/CF GF6 A5 B5 カストロール

    EDGE 10W-30 SP/CF GF6 A5 B5

    カストロール(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(1L)
    9日以内出荷
    クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル 最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。 合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。 バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF PerformanceSAE10W-30ベースオイル全合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(854件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • GTX 10W-30 SL/CF カストロール

    GTX 10W-30 SL/CF

    カストロール(41件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(3L)
    欠品中
    渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • Magnatec 5W-30 SP カストロール

    Magnatec 5W-30 SP

    カストロール(13件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(4L)
    当日出荷
    省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル部分合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LEADER ブリオ 5W30 SP 4L REPSOL

    LEADER ブリオ 5W30 SP 4L

    REPSOL
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
  • LEADER C2C3 5W30 SP 20L REPSOL

    LEADER C2C3 5W30 SP 20L

    REPSOL
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C7などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
    呼称全合成油粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性
  • EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール

    EDGE 5W‐30 SP/CF

    カストロール
    2,598税込2,858
    1缶(1L)
    9日以内出荷
    先進技術の超省燃費エンジンを守る、超省燃費設計の高性能エンジンオイルです
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30危険物の性状非水溶性
  • オイル処理ボックス モノタロウ

    オイル処理ボックス

    モノタロウ(3476件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
    用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に付属品結束バンド×1本材質コットン100%危険物の類別非危険物
  • SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L HKS

    SUPER OIL Premium 5W-30 API SP 1L

    HKS
    2,498税込2,748
    1個(1L)
    7日以内出荷
    エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランス。純正指定グレード*w30グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP/ILSAC GF-6A規格品。LSPI対応
    容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)130危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • EDGE 0W-20 FE GF6 カストロール

    EDGE 0W-20 FE GF6

    カストロール(9件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1缶(3L)ほか
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費タイプのエンジンオイル カストロールの最新の潤滑油技術から生まれた超低粘度オイルです。 超低粘度ながら、全合成油ならではの強力な油膜が高速道路から市街地まであらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。 優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用 カストロール

    GTX ULTRACLEAN 5W-40 SP/CF 部分合成油 4輪ガソリン/ディーゼル車両用

    カストロール(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1缶(4L)
    当日出荷
    合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル部分合成油
  • ZERO SP チタニウムNA ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムNA

    ゼロスポーツ
    2,598税込2,858
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    スバル車NA専用粘弾性エンジンオイル。燃費が気になるオーナーにおすすめのグレード。
    適合車種NA車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • ニールスプリントSPプリカット SIGMAX(シグマックス)

    ニールスプリントSPプリカット

    SIGMAX(シグマックス)
    4,498税込4,948
    1箱(5枚×1パック)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ポリエステル素材の織布に水硬化性樹脂を含浸させた芯材を使用。鋭い棘が出ず、切断面の処理が不要です。 十分な固定力と扱いやすいモールディング性で患部をホールド。 装着したままレントゲン撮影が可能。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10205002002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • オートドライデシケーターFN SPシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターFN SPシリーズ

    アズワン
    247,000税込271,700
    1台
    3日以内出荷
    定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
    寸法(mm)(キャスター) 65電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)平均:5、最大:30電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出コンセント有り(庫内)湿度設定範囲(%RH)20~50除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO

    SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト

    CIO
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A:5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)●サイクル回数:約300回 ※約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。●バッテリーセル(mAh):5000 × 2pcs(Total 10000●対応急速充電規格:PD3.0適合iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max /iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。寸法(mm)約66.8×98.3×16質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2 PPS:5-11V=3A(Max 33W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(時間)約90(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)39.1
  • リーダー・ブリオ 5W-30 REPSOL

    リーダー・ブリオ 5W-30

    REPSOL
    36,980税込40,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISP-RCSAE5W-30ベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ブラック CIO

    SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ブラック

    CIO
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A:5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)●サイクル回数:約300回(※約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。)●バッテリーセル(mAh):5000 × 2pcs(Total 10000●対応急速充電規格:PD3.0適合iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max /iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。寸法(mm)約66.8×98.3×16質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2 PPS:5-11V=3A(Max 33W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(時間)約90(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)39.1
  • SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー CIO

    SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K シルバー

    CIO
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    【ベストバランスを追求】。有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。5000mAhでは不安、10000mAhでは重くて大きいという方に最適な容量です。また、充電シーンによって充電速度と発熱抑制、2つのワイヤレス充電モードを選択変更できる切り替え機能を搭載しています。【薄型・軽量】。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。マグネットで吸着させたスマートフォンと重ね持ちをしても、多くの方の手に収まるサイズ感。バッグやポーチのポケットなど狭いスペースにも楽々収納可能です。カフェや新幹線、飛行機、出張や旅行にも最適です。【モード選択機能】。本体ボタンを3秒長押しすることで2つのワイヤレス充電モードを切り替えできます。「ハイパフォーマンスモード」は充電速度を優先。できるだけ短時間で充電を終わらせたいシーンや外気温の低い時期に最適なモードです。「セーフティモード」は発熱を抑制し安定充電したいシーンに最適なモードです。特に気温の高い時期に最適で、手に伝わる熱の不快さや高温による充電停止のリスクを低減します。ながら充電や充電時間を気にしないおやすみ時などにもおすすめです。出力(充電速度)と発熱はトレードオフな関係です。この相反する要素をモード切り替えにより、状況に合わせて自由にお選びいただけます。いずれのモードも最大出力は25Wとなります。各モードに設定された温度上限(出力を制御して温度上昇を抑えるタイミング)が異なります。【Qi2認証製品】。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。最大25Wのワイヤレス充電が可能です。ハイパフォーマンスモード時は約30分で最大30%ほどの充電が可能です。Qi2はMagSafe技術に準拠しているため、iOSのアップデートに際しても安心してご使用いただけます。【最大30W出力の有線充電】。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。有線充電はワイヤレス充電に対し、充電速度と充電効率に優れ、低発熱な特長があります。USB-Cポートにケーブルを挿すと自動的に有線充電に切り替わります。そのため、ワイヤレス充電と有線充電の同時充電はできません。有線充電にはモード切替機能はありません。
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約102×70×12シルバー質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Android / AppleWatch Airpos スマホなど入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh×2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(分)(0~100%)約120 ※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)4000充電方式対応急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0断続使用回数(回)約300 ※フル充電・放電の繰り返しによる目安。バッテリー容量(Wh)30.08
  • SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト CIO

    SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ホワイト

    CIO
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):合計30W(5V=6A)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):合計30W(5V=6A)●3ポート使用時:合計30W(5V=6A)●サイクル回数:約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安●バッテリーセル(mAh):20000 2ICP7732●対応急速充電規格:PD3.0寸法(mm)約91×68.8×29.5質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)対応機種iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone Airシリーズ / Android各機種 / タブレット(iPad / mini / Pro)/ イヤホン・ワイヤレスイヤホン / 一部ノートPC(MacBook Air等)など入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.74充電時間(時間)約180(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000バッテリー容量(Wh)77.4
  • Syntium 3000 5W30 20L Petronas

    Syntium 3000 5W30 20L

    Petronas
    60,980税込67,078
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。エンジン保護性と省燃費性を高次元で両立した高性能オイル。優れた酸化安定性によりエンジンオイルの粘度変化を抑制し、長期間にわたりエンジンを確実に保護します。省燃費性と耐久性を両立し、モータースポーツ走行にも対応するマルチユースな高性能オイルです。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。NAエンジンでのモータースポーツユースに対応。5W-30推奨のターボチャージャーやスーパーチャージャー等の過給器付きエンジンにも対応。高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適性能SAE:5W-30 、API:SP 、ILSAC:GF-6A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K ブラック CIO

    SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 8K ブラック

    CIO
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    【ベストバランスを追求】。有線充電はもちろん、ワイヤレス充電でもiPhone1回分の充電が可能な8000mAhのモバイルバッテリー。5000mAhでは不安、10000mAhでは重くて大きいという方に最適な容量です。また、充電シーンによって充電速度と発熱抑制、2つのワイヤレス充電モードを選択変更できる切り替え機能を搭載しています。【薄型・軽量】。本体は薄さ約12mm、軽さ約170gと超薄型&軽量設計。マグネットで吸着させたスマートフォンと重ね持ちをしても、多くの方の手に収まるサイズ感。バッグやポーチのポケットなど狭いスペースにも楽々収納可能です。カフェや新幹線、飛行機、出張や旅行にも最適です。【モード選択機能】。本体ボタンを3秒長押しすることで2つのワイヤレス充電モードを切り替えできます。「ハイパフォーマンスモード」は充電速度を優先。できるだけ短時間で充電を終わらせたいシーンや外気温の低い時期に最適なモードです。「セーフティモード」は発熱を抑制し安定充電したいシーンに最適なモードです。特に気温の高い時期に最適で、手に伝わる熱の不快さや高温による充電停止のリスクを低減します。ながら充電や充電時間を気にしないおやすみ時などにもおすすめです。出力(充電速度)と発熱はトレードオフな関係です。この相反する要素をモード切り替えにより、状況に合わせて自由にお選びいただけます。いずれのモードも最大出力は25Wとなります。各モードに設定された温度上限(出力を制御して温度上昇を抑えるタイミング)が異なります。【Qi2認証製品】。本製品はQi2の安全基準と互換性基準を満たしていることを認証する機関「Wireless Power Consortium (WPC)」のQi2認証製品です。最大25Wのワイヤレス充電が可能です。ハイパフォーマンスモード時は約30分で最大30%ほどの充電が可能です。Qi2はMagSafe技術に準拠しているため、iOSのアップデートに際しても安心してご使用いただけます。【最大30W出力の有線充電】。USB-Cポートを使えば、最大30Wの出力で、ワイヤレス充電に対応していないタブレットやイヤホンなど様々な機器を充電可能です。有線充電はワイヤレス充電に対し、充電速度と充電効率に優れ、低発熱な特長があります。USB-Cポートにケーブルを挿すと自動的に有線充電に切り替わります。そのため、ワイヤレス充電と有線充電の同時充電はできません。有線充電にはモード切替機能はありません。
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約102×70×12ブラック質量(g)約170ポート数USB-C×1出力USB-C:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)/PPS 5- 11V=3A(Max33W)、Wireless:Max25W対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Android / AppleWatch Airpos スマホなど入力USB-C:5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A (Max 20W)バッテリー4000mAh×2pcs(Total 8000mAh)バッテリー電圧(V)7.52充電時間(分)(0~100%)約120 ※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)4000充電方式対応急速充電規格:Qi2.2(25W)/USB Power Delivery 3.0断続使用回数(回)約300 ※フル充電・放電の繰り返しによる目安。バッテリー容量(Wh)30.08
  • Syntium 800 5W30 20L Petronas

    Syntium 800 5W30 20L

    Petronas
    49,980税込54,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。エンジンコンディションを常に最適に保つ省燃費オイル。街中でのストップ&ゴーや渋滞などの走行環境下でも確実にエンジンを保護し、省燃費性も確保したマルチユースオイルです。高年式車両へのオイル消費対策にも使用可能です。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。市内走行からモータースポーツユースまで幅広く対応。高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適性能SAE:5W-30 、API:SP 、ILSAC:GF-6A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック CIO

    SP SMARTCOBY TRIO 35W SS20000mAh ブラック

    CIO
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書、CtoCケーブル仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):合計30W(5V=6A)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):合計30W(5V=6A)●3ポート使用時:合計30W(5V=6A)●サイクル回数:約500回(※フル充電・放電の繰り返しにおける目安)●バッテリーセル(mAh):20000 2ICP7732●対応急速充電規格:PD3.0適合iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/iPhone Airシリーズ/Android各機種/タブレット(iPad / mini / Pro)/ヤホン・ワイヤレスイヤホン/一部ノートPC(MacBook Air等)など。寸法(mm)約91×68.8×29.5質量(g)約320ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W) / PPS 3.3-11V=3A(Max 33W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.74充電時間(時間)約180(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)10000バッテリー容量(Wh)77.4
  • Syntium 800 5W30 1L Petronas

    Syntium 800 5W30 1L

    Petronas
    2,498税込2,748
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。エンジンコンディションを常に最適に保つ省燃費オイル。街中でのストップ&ゴーや渋滞などの走行環境下でも確実にエンジンを保護し、省燃費性も確保したマルチユースオイルです。高年式車両へのオイル消費対策にも使用可能です。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。市内走行からモータースポーツユースまで幅広く対応。高温高速条件で走行する車のオイル消費対策にも最適性能SAE:5W-30 、API:SP 、ILSAC:GF-6A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • EDGE  5W-30 LL カストロール

    EDGE 5W-30 LL

    カストロール(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1缶(1L)
    8日以内出荷
    カストロール エッジは独自のフルード・チタン・テクノロジー(油膜強化技術)により、強靭な油膜を形成し、カストロール史上最高のパフォーマンスを発揮するエンジンオイルです。 フルード・チタン・テクノロジーにより強化された油膜は、ドライビングコンディションによりエンジンへの負荷が増加した状態では更に強靭さを持ち、金属パーツ同士の接触と摩耗を劇的に低減することにより、エンジン性能を最大限に引き出します。 あらゆるドライビングコンディションや気温においても、卓越したエンジン保護性能を発揮します。 摩擦を約15%低減し、カストロール史上最強のオイル皮膜を形成。 主要競合商品と比べ45%油膜が強化され、エンジン内部の金属同士の接触を減らします。 オイル皮膜の耐久性が従来の商品に比べ、約140時間長く持続します。 本製品はCO2ニュートラルに認定された商品です。製品設計に施したCO2排出量への配慮に加え、CO2削減プロジェクトで創出された「カーボン・クレジット」を活用し、CO2の排出量を実質ゼロとしました。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
  • 1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH) OWON(オウオン)

    1チャンネルDC電源 SPシリーズ (150W~300W、30V~80V/5A~20A、1CH)

    OWON(オウオン)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    持ち運びに便利な小さなボディ 150W / 最大出力 300W 高分解能: 10mV/1mA 低リップルと低ノイズ 過電圧/過電流保護 インテリジェントな温度制御ファン冷却 3.7 インチ TFT LCD ディスプレイ RS232デジタル通信をサポート SCPI をサポート
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様最大出力:150W,200W,300Wシーケンス出力:10ステップインターフェース:USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート質量(kg)約3.0チャンネル数1分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×194×295インターフェースRS232ディスプレイ3.7インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30 スピードマスター

    エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30

    スピードマスター
    3,998税込4,398
    1個(1L)ほか
    4日以内出荷
    特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Magnatec  0W-20 SP カストロール

    Magnatec 0W-20 SP

    カストロール(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費のエンジンオイル 0W-20推奨車専用のエンジンオイルです。 省燃費性能を最大限引き出します。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30

    J&Aオイル
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。
    用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 5W-30

    J&Aオイル
    2,998税込3,298
    1缶(1L)ほか
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。基本粘度ながら、優れた全合成ベースオイルと高性能添加剤の相乗効果によってエンジンの性能をより効果的に引き出しながら、より長く高い潤滑性能を発揮します。エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部への粘性抵抗を軽減します。停止・発進を繰り返す市街地走行においても高い省燃費性能を発揮します。優れた低温流動性と高温特性を持ち、始動時のエンジン摩耗を防ぐと共に過酷な運転条件においても強固な油膜を保持しエンジンを守ります。バランスよく配合された洗浄添加剤によりエンジン内部を常にクリーンに保ち、優れた高温酸化安定性によりエンジンオイルの劣化を抑え、 長期間エンジンを確実に守ります。小型車の省燃費型NAエンジンからスポーツ車の高出力型ターボエンジンまで幅広く適合し、街乗り、高速走行、ロングツーリング等、さまざまな走行環境で快適な走りを実現します。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 30Hz エレコム

    ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 30Hz

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)搭載ノートPCにケーブル1本で接続し、HDMI(R)外部モニター、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて使える5in1ドッキングステーションです。USB 5Gbpsのデータ転送に対応し、マウスやキーボード、USBメモリの接続に便利。小型軽量で持ち運びやすく、出張やテレワークに適しています。
    用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。転送速度(Gbps)最大5ブラック備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約122×41×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1・供給電力値:7.5W(5V/1.5A) ※データ通信専用・映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:7.5W(5V/1.5A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>接続ポートType-C×2 USB-A×2 HDMI×1パワーデリバリーあり
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。