340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
365 税込402
翌日出荷

全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
用途コンクリート、ALC用 呼径d(mm)6 長さ(mm)40 穿孔深さ(mm)55 下穴径(Φmm)8 トラスコ品番494-1713 材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6) 質量(g)115.1 適合ねじメートルねじ 適合材コンクリート、ALC 最大引張荷重(kN)2.1
1セット(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
360 税込396
翌日出荷

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1個
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA945BA-61 材質スチール製 全長(mm)45 下穴径(Φmm)6.4 ねじ長さ(mm)15 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.97 剪断最大荷重(kN)4.38 胴外径(Φmm)6
1個
250 税込275
翌日出荷

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
1パック(10本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 動画あり
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
エコ商品
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
7,990 税込8,789
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。 種別ミリねじ 材質スチール製
1箱(100本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。 タイプおねじ 表面処理六価クロメート 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
879 税込967
3日以内出荷

M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品ナット×1個 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター第05A2194号
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)205 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)6
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。 接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC 質量(kg)1.1 グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)205 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)6
1セット
32,980 税込36,278
翌々日出荷


安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース 保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当) 表示部16文字×2行 液晶表示器 外部出力RS-232C
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

機能性と効率を両立した省力化検査機器です。 釘抜き感覚で、アンカーボルトの強度確認試験ができます。 色、音、振動3つの体感で試験の品質管理の効率を上げます。 色・音・振動3つの体感で試験の品質管理を効率UP! 最大5kNまで測定可能です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験 仕様吊天井ボルト強度確認特化仕様・設定荷重値ロック機能付・CSVデータ保存(最大6000件) セット内容専用ケース、本体、PC編集ソフト、USBケーブル、ACアダプタ 測定精度±4%RO 適合サイズM6~M12、W1/4~W1/2(カプラ別売)
1組
819,800 税込901,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質SPCC/クロメートメッキ 板厚(mm)0.8~1.0 質量(g)60 関連資料製品リーフレット(1.25MB)
1セット(5本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質鉄めっき 奥行(mm)【裏面必要奥行】20以上 下穴径(Φmm)12 適合板厚(mm)10~60
1箱(50本)
10,750 税込11,825
5日以内出荷

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷


柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。取り外しが可能なタイプなので使用する状況に応じて使い分けが可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。
用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。 付属品専用アンカー(内部コーン式CTアンカー) トラスコ品番407-9204 材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVC 幅(mm)100 オレンジ 高さ(mm)650
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 オレンジ/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)6
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

機能性と効率を両立した軽量油圧シリンダーです。 加圧方式:手動油圧ポンプ 最大100kNまで測定可能 センターホール径:Φ26 天井向き仮固定冶具付属です。
用途アンカーボルト非破壊荷重試験 セット内容専用ケース、シリンダー、反力台、油圧ポンプ、圧力計、油圧ホース、標準付属カプラ 加圧方式手動油圧ポンプ
1組
799,800 税込879,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。接触防止のための注意喚起に最適な400mmタイプです。 縁石などの上部へも施工が可能な角型ベースタイプです。 またアンカー本数も4か所あるのでアスファルト面に施工時もしっかりと固定が可能です。 本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。 設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です! コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。 設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに背の低い障害物などの接触防止などの注意喚起にも最適です。 付属品専用アンカーボルト+施工書 材質本体部/ポリウレタン、ベース部/PE 質量(kg)1.1 グリーン/白(反射材 3M製高輝度反射材) 高さ(mm)400 ベース部(mm)160/260 直径(mm)支柱部:上部75/下部95 反射シート3M製高輝度シート(白) 入数(本)6
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷

素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。取り外しが可能なタイプですので設置場所の使用方法により簡単に取り外しができます。また設置面が100mmと省スペース型なので縁石上部や設置場所がないような狭い箇所にも施工が可能です。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた埋め込み型アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。 高さ(mm)(約)650 反射シート3M製高輝度シート(白) 付属品専用アンカーボルト+施工書 グリーン/白(反射) 直径(Φmm)支柱部:(約)80 寸法(mm)ベース部:(約)100 材質支柱部:ポリウレタン 質量(kg)(約)1.3
1本ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 エスコ品番EA945BA-62 材質スチール製 全長(mm)60 下穴径(Φmm)6.4 ねじ長さ(mm)20 表面処理電気亜鉛メッキ 埋め込み深さ(mm)30 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.97 剪断最大荷重(kN)4.38 胴外径(Φmm)6
1個
410 税込451
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷


打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)