68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN97、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など 種別半ネジ 仕上素地 材質真鍮 仕様規格:DIN95、皿頭 頭部形状 穴の形状マイナス
1セット(200個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり
1個ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
1セット(10本)
579 税込637
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 山数16 長さ(mm)25 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92 頭部形状 寸法k(mm)(最大)6.44~5.96 寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52
1個
629 税込692
翌日出荷

1箱(150個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 山数16 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54 表面処理ニッケル 頭部形状 寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37 寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1 関連資料(0.12MB)
1個
719 税込791
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンティーク好きなDIYユーザーにおすすめの純真鍮マイナス木ネジです。真鍮の風合いがとてもいい雰囲気を出してくれます。
1セット(10本)
689 税込758
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
特価
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器 材質黄銅線(C2700W) 表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
1個
43 税込47
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ24.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ24.5×頭の直径7.1 材質真鍮 長さ(mm)25 ねじ径M4 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
1,298 税込1,428
7日以内出荷

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ34.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ34.1×頭の直径6.3 材質真鍮 長さ(mm)35 ねじ径M3.5 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
1個
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
1個
549 税込604
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 30.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

仕様色 = 青オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理 質量(g)約74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×34×40
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 31.5mmコンタクト材質 = 真鍮ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理 質量(g)約84 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×35×38
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理 質量(g)約118 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×34×37
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.6×長さ29.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.6×長さ29.5×頭の直径7.1 材質真鍮 長さ(mm)30 ねじ径M4 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
1,498 税込1,648
7日以内出荷

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ29.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ29.5×頭の直径5.3 材質真鍮 長さ(mm)30 ねじ径M3 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
859 税込945
当日出荷

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ19.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ19.4×頭の直径9.1 材質真鍮 長さ(mm)20 ねじ径M5 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
1,598 税込1,758
7日以内出荷

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ24.7】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ24.7×頭の直径5.3 材質真鍮 長さ(mm)25 ねじ径M3 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
739 税込813
7日以内出荷

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ29.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ29.1×頭の直径9.1 材質真鍮 長さ(mm)30 ねじ径M5 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
1,998 税込2,198
7日以内出荷

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 4.6×長さ24.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径4.6×長さ24.4×頭の直径9.1 材質真鍮 長さ(mm)25 ねじ径M5 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
1,698 税込1,868
7日以内出荷

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ19.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ19.5×頭の直径5.3 材質真鍮 長さ(mm)20 ねじ径M3 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
609 税込670
7日以内出荷