162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(1個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
139 税込153
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
499 税込549
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
529 税込582
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

1個
12 税込13
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(4本)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (479種類の商品があります)

1パック(16個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(42個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)


1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
195 税込215
翌日出荷

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法D(mm)18 寸法B(mm)85 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法D(mm)18 寸法B(mm)70 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法D(mm)18 寸法B(mm)110 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法D(mm)18 寸法B(mm)190 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
9,110 税込10,021
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)18 寸法B(mm)150 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
7,370 税込8,107
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-400 材質焼入鋼 寸法A(mm)400 寸法D(mm)18 寸法B(mm)240 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

適合ねじM24 エスコ品番EA637FK-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法D(mm)18 寸法B(mm)125 寸法C(mm)44 適合T溝幅(mm)28
1個
6,310 税込6,941
翌日出荷

仕様●ベース径(mm):17●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50 アズワン品番65-9324-38
1箱(4個)
440 税込484
翌日出荷

仕様●ベース径(mm):26●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50 アズワン品番65-9324-40
1箱(4個)
555 税込611
翌日出荷

仕様●ベース径(mm):22●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50 アズワン品番65-9324-39
1箱(4個)
505 税込556
翌日出荷

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別半ねじ 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)ほか
240 税込264
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
1箱(20本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&M
・前面から取りつける取っ手。・握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。・取りつけ寸法は、200mm - 800mmのワイドバリエーション。・取っ手の太さは、28mm・36mmの2種類があります。・取りつけ用の六角穴付きボタンボルト(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。・表面処理のバリエーションは3種類。
1個
10,399 税込11,439
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛。バックセット:60mm。扉厚:28~45mm。ファンクション: G、M、T、P。シリンダー:ウエハーシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm
幅(mm)60 ヘアライン
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)