43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(5個)
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 材質SWCH45K 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 強度区分8.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

エスコ品番EA949NG-525 長さ(mm)25 ねじ径M5 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 頭部形状六角穴付き皿 仕様SSS規格品(SSS002-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂 動画あり
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質 仕様SSS規格品(SSS003-1977) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状ボタン 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(8本)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理3価クロメート 頭部形状六角トリーマ組込 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(6個)
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(25個)
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
180 税込198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9(最小引張強さ/耐力) ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
1箱(50本)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ 材質軟鋼線材(SWCH) タイプ全ねじ 表面処理三価クロメート仕上げ(白) 頭部形状六角 JIS規格JIS B1180 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(7個)
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
適合壁厚(mm)9~64 材質 表面処理三価クロメート
1箱(25個)
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
用途コンクリートへの懸垂物取付けに。 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1箱(25本)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
299 税込329
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、黒色の三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類平座金 表面処理三価黒亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
190 税込209
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。 種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(2個)
186 税込205
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
250 税込275
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 適合材ALCパネル
1セット(25本)
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SCM435相当 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(2個)
208 税込229
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(6個)
759 税込835
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
675 税込743
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
220 税込242
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(4本)ほか
879 税込967
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
167 税込184
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状 穴の形状十字穴付 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(2個)
220 税込242
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種類平座金 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
160 税込176
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(2本)ほか
689 税込758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
220 税込242
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
用途建設工事、電気工事、器具の取付など 適合材コンクリート
1個ほか
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
450 税込495
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
材質SS400 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。 種別全ネジ 材質SCM435 表面処理三価クロメート 頭部形状六角
1箱(100本)
2,160 税込2,376
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS 動画あり
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴
1パック(20本)
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状六角
1パック(7個)
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質スチール 表面処理三価クロメートメッキ 頭部形状六角
1パック(6個)
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)