商品豆知識
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質窒化珪素
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
ヤング率(GPa)310
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤング率(GPa)310
形状ストレート
材質(本体)鉛フリー銅合金
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状レバー式
クラス400型
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛フリー銅合金
最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状レバー式
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛フリー銅合金
最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状レバー式
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)鉛フリー銅合金
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
ハンドル形状蝶形
クラス400型
バルブ種類ボールバルブ
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
19世紀末アールヌーボー様式の優美さをそのまま再現したフランスタイプの銀器。
アイリスをアレンジした流れるようなライン。ゴージャスな夜を清楚に彩るテーブルの貴婦人です。
種別フォーク
材質純銀950/ミラー
全長(mm)129
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
19世紀末アールヌーボー様式の優美さをそのまま再現したフランスタイプの銀器。
アイリスをアレンジした流れるようなライン。ゴージャスな夜を清楚に彩るテーブルの貴婦人です。
種別スプーン
材質純銀950/ミラー
寸法(mm)112
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
19世紀末アールヌーボー様式の優美さをそのまま再現したフランスタイプの銀器。
アイリスをアレンジした流れるようなライン。ゴージャスな夜を清楚に彩るテーブルの貴婦人です。
種別スプーン
材質純銀950/ミラー
寸法(mm)127
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
関連キーワード