4本目盛入
蓄光シートつき
トルクス仕様ネジ(ドライバー10番)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く)
垂直測定用端面マドつき
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
きれいなオムレツ・オムライスが、誰にでも簡単に作れます。新技術の3層マーブルコーティングは焦げつきにくく耐久性抜群の素材。少量の油で調理が出来、ヘルシーで経済的
材質本体/アルミダイキャスト、ハンドル/フェノール樹脂
寸法(mm)【オムレツ形凹部】100×190×深さ40
質量(g)480
表面処理フッ素加工樹脂加工/3層マーブルコーティング加工
板厚(mm)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×220×65
アズワン品番64-3219-60
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。
暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管)
水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。
垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。
種別アルミマグネット付(箱型)水平器
材質アルミ
上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
シート生地を固定するアルミ製のバー材です。
用途テントチューブを使用して、袋縫いしたシートをマルキーゼバーに取付けます。
適合機種マルキーゼ
主材質アルミニウム合金
アルミ製のスルーアクスルディスクホイールセット。チューブレス対応で24mmのリム高とマットBKのシックな出で立ち。シールドベアリングハブは3pcのシンプルな構造。ディスクサイドのフランジは大きく剛性を高めている。
仕様チューブレスレディ、Wバテッドスポーク、16mm ブラスニップル
材質アルミ
寸法(mm)12mmスルーアクスル F:100/R:142
色BK
高さ(mm)リム:24
質量(g)F:850/R:1160
リム幅(mm)22
バルブ55mm
ホール数前後28H
1セット
¥40,890
税込¥44,979
6日以内出荷
片面にシリコーン加工を施した、食材がくっつきにくいホイルです。
料理がくっつかずにサラっとはがせるので、きれいな仕上がりに。
フライパンで焼き魚を作ることができます。
魚焼きホイルとしてはもちろん、タレのついた肉やオーブントースターでのお餅焼き、アウトドアなどにも便利です。
フタをしっかり閉めてシートを手前に引くように切ってください。
仕様【オーブン】可
材質アルミニウムはく、シリコーン
レンジ不可
寸法(cm×m)25×12
1個(1個)
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
新しいZERO2DBは、ロードレースのプロチームとトライアスリートのフィードバックを基に開発されたディスクブレーキクリンチャーホイールセットです。
ディスクブレーキの性能により、サイクリストはどこにいても、あらゆるライディングシーンで優れたブレーキングを体感できます。
クリンチャーおよびチューブレスレディタイヤと互換性のある30mmハイト、23mm幅のアルミニウムリムは、タイヤへのより良いサポートを提供し、転がり抵抗を減らし、同時にホイールとしての強度をも高めるため、通常の舗装路はもちろんグラベルやCXでの使用にも最適です。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm、ブレーキ:センターロック
ブレーキセンターロック
色BOB
質量(g)1670
リム幅(mm)23(H30)
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
関連キーワード