1つの鍋で2つの味が楽しめる仕切り鍋。お鍋に便利なミニお玉と穴あきお玉付
用途鍋料理に
仕様●お玉耐熱温度(℃):210●本体・フタ重量(g):1840●熱源:オール熱源対応●鍋サイズ(cm):33.2×27.5×15
セット内容あく取りお玉・汁きりお玉
材質本体/アルミニウム合金、はり底/18-0ステンレス、フタ/強化ガラス、お玉・穴あきお玉/66ナイロン
表面処理内面/フッ素樹脂塗膜加工
満水容量(L)4.3
1セット
¥6,288
税込¥6,917
5日以内出荷
エアロ・ホイールの新しいスタンダードを完璧なものにするためにハブとスポークが再設計され、ひとつの完全なエアロ・ユニットが完成
BORAは1998年の登場以来、レースに勝利するパフォーマンスと信頼性の限界を常に押し進めてきました。その長く栄光に満ちた歴史を通じて進化を続け、単にレースに勝利するだけでなく、自転車体験を向上させ、ロードレース・ホイールのスタンダードを引き上げる、新しいテクノロジーとソリューションを提供してきました。
ウィンド・トンネル・オプティマイズドを意味するこの新しい名前は、それから想起させるホイールの性格をよく表しています。抵抗を減らし打ち勝つという点で、可能な限り最高性能のホイールを作り出すことに専心するカンパニョーロ エンジニア・チームのすべてが組み込まれています。エンジニアたちは、ラボで費やす時間と同じくらい多くの時間を風洞実験に費やしました。WTO と名付けられた新しいボーラは、今までのボーラが持つパフォーマンスに関する大切な特徴を維持しながら、新しいエアロダイナミック・スタンダードを体現する独自のデザインを身に着けたのです。
リムは優れたホイールを構成するひとつの要素に過ぎませんが、最も重要な構成部品です。それ故に、開発に際しては非常に多くの時間が費やされました。ボーラWTOのリムは単なるエアロ形状ではなく、オールマイティーなエアロダイナミック・デザインが施されています。アルミ製のハブはリムと同じ前提に基づいて考案され、様々な状況で優れたエアロダイナミクスを発揮します。風は変わろうとしています。最高のレーシング・ソリューションの名前は、ボーラWTO です。
仕様クリンチャー(2-Way Fit)、USBセラミック・ボールベアリング
質量(g)1550(フロント:670、リア:880)
スポーク数フロント18本、リア21本-G3パターン
リムh(mm)60(C19)
減圧鍋の新しいカタチ。味が染み込む真空煮込み鍋です。鍋に具材と調味料を入れて加熱し、後は火を止めて放っておくだけ。火を止めてから始まる減圧(真空)効果で味がじっくり染み込みます。密着蓋で少量の水分や油での調理が可能。栄養分の流出を最小限に抑え、旨味を逃しません。減圧(真空)のため、噴き出す危険もなく、蒸気弁とロックをしない蓋の構造でさらに安全。加熱時間が短い真空煮込みが可能だから、光熱費の節約、二酸化炭素の排出を抑えます。
サイズ(cm)19・24
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面・外面:セラミック塗膜加工、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、トング:66ナイロン、お玉:66ナイロン、菜箸:シリコーンゴム
容量(L)煮込み鍋19cm:約3.3、煮込み鍋24cm:約6.2
寸法(mm)煮込み鍋19cm:約317×221×209、煮込み鍋24cm:約367×271×229
質量(g)煮込み鍋19cm:約1560、煮込み鍋24cm:約2140
セット内容煮込み鍋19cm・煮込み鍋24cm・トング・お玉・菜箸各1
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード