一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)3.5
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)8
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
幅(mm)12
厚さ(mm)1
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色シルバー
幅(mm)25
高さ(mm)5
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
幅(mm)12
厚さ(mm)1
握り部が楕円ですから握り易く壁面との隙間が32mmと広くても出張りは50mmと低いです。
手すりの両端は滑らかな流線型で角がなくて、スマートで当りが安全です。
スリムな仕上がりなので取り付け範囲が広く、細い柱や桟(最小28mm)にも取り付けられます。
材質手すり部:アルミ合金(PVCシート巻き)、ブラケット:硬質ナイロン
色エレガントブラウン
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)15
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
幅(mm)11
高さ(mm)4
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色シルバー
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
組み立て不要のワンタッチ折り畳み式です。耐久性と軽量化に優れたアルミ合金製です。分電盤の固定は、付属のフックで引っ掛けるだけです。耐荷重は70kg、両面掛けにも対応しています。
用途仮設分電盤を固定する為の専用架台。設置、撤去作業・盤の移動、掛け替えに。
付属品盤取り付け専用フック4個
トラスコ品番340-2934
材質アルミ合金
高さ(mm)1287
奥行(mm)168
間口(mm)900
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条
トラスコ品番273-9321
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色シルバー
質量(g)645
寸法L(mm)1000
寸法H(mm)13.8
寸法W(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
号数特4号
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安心の二重補強、幅広ステップ
ステップには赤い滑り止めモール付
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ合金製
天板寸法(mm)330×142
収納寸法・奥行(mm)160
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4551
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。
最大使用荷重(kg)150
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4535
種別(手すり)-
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。
最大使用荷重(kg)160
材質アルミ合金製
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具
踏面幅(mm)60
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4543
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。
天板の床面はすべりにくいバーリング加工
幅広ステップ採用(幅60mm)
天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています
天板背面側に転落防止用上枠装備
手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150
仕様仮設工業会単品承認品
材質(天板、脚)アルミ合金製
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)520
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160
踏ざん踏面幅(mm)60
材質(本体)アルミ
材質アルミニウム合金
踏面幅(mm)60
使用角度(°)72.5(背面枠/83)
天板寸法・幅(mm)350
天板寸法・奥行(mm)520
チョコレートのギフトに。
材質アルミ箔
外径×高さH(Φmm×mm)約35×約15
質量(g/枚)0.3
材質アルミ箔
寸法(mm)40×80×25
質量(g)8
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
材質アルミニウムはく
寸法(mm)35×35×15
質量(g)10
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
材質アルミ箔
寸法(mm)外径30×15
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
材質アルミ箔
寸法(mm)40×80×25
質量(g)8
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
材質アルミニウムはく
幅(mm)15
色レッドチェック
質量(g)0.3
1袋(10枚)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。
大型で操作性が優れています。
ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸
材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。
軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。
アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、
下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適
です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、
アルミの持つ特性が充分に活かされます。
アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗
装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。
材質アルミニウム合金ボルト、ナット:ステンレス鋼製
表面処理アルマイト処理クリア塗装
関連キーワード