最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)55
収納寸法・奥行(mm)170
余分な油を落とす溝付プレート、集めた油をプレート外へ落とす設計
材質アルミニウム合金
質量(g)約:960
本体寸法(mm)約:370×260×42
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:60
天板寸法(mm)234×160
最大使用質量(kg)100
収納寸法・奥行(mm)169
持運び便利な大きな取っ手つき。本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈。ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)。バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)。ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等
電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)
質量(kg)6.3
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)
計量皿寸法W(mm)330
計量皿寸法D(mm)330
外形寸法W(mm)330
外形寸法D(mm)509
外形寸法H(mm)80
最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)
RoHS指令(10物質対応)対応
メール便最大サイズ対応ポスト搭載のワイド型門柱。
材質門柱/アルミ押出形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)ポスト/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×185×1475(全高1825)
スリム型の宅配ボックスでは業界最大級の31Lクラスの宅配ボックスと。メール便最大サイズ対応ポストを標準搭載。
材質門柱/アルミ押出形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)ポスト・宅配ボックス/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約259×465×1500(全高1800)
ポスト・宅配ボックスを一体にまとめた「宅配ポスト」を搭載した機能門柱。ボックス部は二重扉式とし、スマートなデザインに仕上げました。ポストはメール便対応、宅配ボックスは宅配120サイズ対応と業界最大級容量を実現。
材質門柱/アルミ押出形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)宅配ポスト/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×470×1475(全高1825)
関連キーワード