フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など
材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装
耐荷重N(kgf)196(20)
質量(g)31
トラスコ品番440-3932
色ダークグレー
種類収納タイプ
奥行(mm)40.3
取付け方法壁付け
材質(フック)アルミニウム合金(ADC)
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など
材質(フック)アルミニウム合金(ADC)
質量(g)49
種類収納タイプ
奥行(mm)40
取付け方法壁付け
付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
耐荷重(N)294
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時は、フラットになるデザインです。
フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など
材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)
色ホワイト
質量(g)32
仕上シボ
推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30
耐荷重(N)(先端)93、(根元)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。
用途店舗、施設、住宅など
付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時は、フラットになるデザインです。フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など
質量(g)32
種類収納タイプ
奥行(mm)37.3
取付け方法壁付け
材質(フック)アルミニウム合金(ADC)
付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
ロフト等に昇降するための室内はしごです。
オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。
使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。
フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。
※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm
※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)260
正面踏ざん有効幅(mm)360
材質アルミ合金製
使用角度(°)70
仕様室内用(事務器等)
最大外形寸法(mm)425
支柱(mm)416(外寸)
ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールです。掛けたり、置いたり、吊るしたりいろいろな用途に使えます。フック付きで小物整理に便利です。上部の奥行きを利用してCDなどの小物ディスプレイとして使えます。フックはスライドして動きます。石こうボード取付可能。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)345
正面踏ざん有効幅(mm)331
材質アルミ合金
使用角度(°)75
形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
工具を差したり掛けたり、小さな部品の仮置きもできるツールトレーで作業効率がアップ。ハンドルを持ち上げるワンアクションで収納し、そのまま持ち運びが可能です。幅広い大きな天板は両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。天板側面のフックにも工具を掛けられます。最下段に『グラウンド・キュー』を搭載!「カッチャ!」という音と感触で最下段にいることを知らせ、 最下段からの踏み外しによる事故を防ぐ装置です。85mmの幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。耐電圧で電設作業も安全。
最大使用荷重(kg)170
材質アルミ
天板寸法(cm)33.0×33.0
最大使用質量(kg)170
軽量・コンパクトな2段タイプ。
テント内の収まりもGOOD。
収納袋付き。
吊り下げ用フック付き。
材質フレーム:アルミニウム合金、樹脂部:ナイロン
質量(g)700
耐荷重(kg)下段フレーム:6、上段フレーム:2、フック:1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×550×990
収納寸法(mm)90×90×長さ440
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。
緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>)
支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。
滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。
アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。
オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。
オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B)
※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。
※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)330
正面踏ざん有効幅(mm)440
踏ざん踏面幅(mm)140~151
材質アルミ
使用角度(°)60~70
材質/仕上アルミ合金製/-
最大外形寸法(mm)516
支柱(mm)500(外寸)
マンホール等に吊り下げて使用します。
軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。
付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。
壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。
収納時はロープをひっぱれば収納できます。
吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金製/アルマイト仕上
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。
伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。
手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。
ワイドな踏ざん幅80mm。
床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。
設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)315
材質アルミ合金/アルマイト
踏ざん踏面幅(mm)80
少しちいさくて、ちょうどいいサイズ。ムラなく火が通るアルミダイキャスト製で、美味しく調理できます。握りやすいスクエアハンドルで、料理もラクラクです。フック掛け付きなので、収納もコンパクトに。内面にはふっ素樹脂加工を施しているので、お手入れも簡単です。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)293
深さ(mm)鍋:26
内寸(mm)約95×148
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×65×105
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
これ1台で、ドアステップ・シートベルトカッター、タイヤストッパー、脱出ハンマーの1台4役の機能を持っています。サイズもとてもコンパクトなので、収納場所にも困りません。※スライドドアのフックなど、一部フィットしない形状のドアロックストライカーには使用できません。
材質アルミ合金、ソフトラバー
質量(g)325
寸法(cm)16×8×7.5
最大荷重(kg)約120
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
鞄や帽子をつけ外すときに落ちない!。特殊なダブルフックでハンガーパイプから外れないフックです。取り付けも簡単。幅広だから型くずれしにくい。長い肩紐も掛けやすい。
用途クローゼット 帽子 キャップ かばん掛け バッグ スカーフ ハンガー フック 収納
材質アルミニウム
寸法(cm)約5×11×4
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン。オプション:フック(M-395)。フック1ヶあたり5kgまで。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
色ナチュラル
24cm、26cm、28cm、3サイズのフライパンで兼用できます。内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。調理中に中身の確認ができるガラス窓付。サッと立て置きができ、菜箸のちょい置きもできるハンドル形状。アップハンドルのフライパンにも使えます。フック等に掛けて吊り下げ収納できます。
サイズ(cm)24・26・28
材質本体:アルミニウム合金、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)約300×295×58
質量(g)約370
表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
12×14cm、12×17cm、13×18cm、3サイズの玉子焼き器で兼用できます。内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。調理中に中身の確認ができるガラス窓付。サッと立て置きができ、菜箸のちょい置きもできるハンドル形状。アップハンドルの玉子焼にも使えます。フック等に掛けて吊り下げ収納できます。
材質本体:アルミニウム合金、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)約195×145×58
質量(g)約220
表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工
寸法(cm)12×14~13×18
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
20cm、24cm、26cm、3サイズのフライパンで兼用できます。内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。調理中に中身の確認ができるガラス窓付。サッと立て置きができ、菜箸のちょい置きもできるハンドル形状。アップハンドルのフライパンにも使えます。フック等に掛けて吊り下げ収納できます。
サイズ(cm)20・24・26
材質本体:アルミニウム合金、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)約280×275×58
質量(g)約310
表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
14cm、16cm、18cm、3サイズのフライパンで兼用できます。内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。調理中に中身の確認ができるガラス窓付。サッと立て置きができ、菜箸のちょい置きもできるハンドル形状。アップハンドルのフライパンにも使えます。フック等に掛けて吊り下げ収納できます。
サイズ(cm)14・16・18
材質本体:アルミニウム合金、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)約200×195×57
質量(g)約210
表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
組み立て簡単ですぐ使える便利なアウトドアギア。火バサミや食器、ランタン等の細かいギアを掛けておくのに便利です。
用途・アウトドアギアの吊り下げ、収納として。・園芸用品の小物のディスプレイとして。
材質本体/アルミニウム合金、ナイロン、フック/ナイロン、ポリエステル/収納袋:ポリエステル/表面加工:カチオン電着塗装
色ブラック
サイズショート
区分新品
質量(g)約620
耐荷重(kg)全体/約6、フック1本あたり/約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)77×56×70、77×56×70(使用時)
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
関連キーワード