36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。 フックは後から取り外し可能です。 名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ 質量(g)165.9 仕上アルマイト・クリア塗装
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マンションやアパート等の賃貸住宅に最適で一般的なアルミ製室名札です。マットシルバー仕上げで、上下のフチにアール加工が施されているので シンプルでモダンなデザインです。名札部は透明プレート+塩ビプレート(グレー)の仕様となります。
用途公共マンションやアパートなどの集合住宅、事務所、倉庫など 材質アルミ 材質/仕上アルミ/マットシルバー 付属品透明プレート、塩ビプレート(グレー) 厚さ(mm)3.5 タイプ無地(本体のみ)
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)65 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)255
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。 適合流体水、油など 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大使用荷重130kg、丈夫な商品です。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。内側のバーを持ち上げるだけで折りたためます。(TSK090~300まで)。軽く、持ち運びに便利です。
材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)300×152 最大使用質量(kg)130
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金 2018年トラスコ掲載ページ7 1166 天板寸法・幅(mm)300
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 規格製品安全協会(SGマーク)認定品 天板寸法・幅(mm)300
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)52 材質本体:アルミ、脚部:塩化ビニル樹脂
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。
材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(mm)300×247 対応Aマーク、SGマーク 最大使用質量(kg)100
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。 材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル シルバー 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の室名札(KS-N2A・KS-N2S・KS-N2-SG・KS-N2P-SG等)を外した際の壁の汚れや取付跡を隠すことができるので、リフォームにも最適な室名札です。 施工ピッチをW100とW150の2種類、設けました。 名札部は耐候性を向上させるためにPET(透明)を採用しました。 名札部は正面に取り出せます。 ステンレスの素材を生かしたシンプルなデザインです。(KS-NR2Sのみ)
材質(ベース)ABS樹脂 寸法(高さH×幅W)(mm)145×282
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組み立て式 設置寸法・幅(mm)485 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)425
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TENMA(天馬)アルミ作業台
アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる作業台です。4箇所ロック、脚部分にすべり止め付き、安全性基準をクリアしたSGマークも付いており、安心してお使いいただけます。
用途簡易作業台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。 材質ステップ:アルミニウム合金、止め金具:スチール 規格SGマーク認定 踏ざん踏面幅(mm)38 材質(ねじ部)スチール 材質(フレーム)アルミニウム合金 材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂 使用場所室内用 最大使用質量(kg)100
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋がリバーシブルになっており、仕上の種類により使い分けます。
材質外枠・内枠/アルミニウム押出形材(アルマイト+クリアー仕上)目地/アルミニウム取手・取手ホルダー/アルミニウム、ABS樹脂一体成形底板/溶融亜鉛めっき鋼板補強材/溶融亜鉛めっき鋼板パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用、裏:AGO/磁器タイル仕上用) 取手落し込み式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定感抜群!オシャレな脚立木目調カラーがオシャレなアルミ製脚立です。軽くて持ち運びに便利です。 高い所での作業や、小物のディスプレイ台として幅広くお使いいただけます。踏み台幅が大きく、足裏が安定して昇り降りできます。 カバーが付いたストッパーと脚裏の滑り止めで安定させ、床も傷付けにくくしています。 たたんでコンパクトに収納でき、隙間などに入れられます。
最大使用荷重(kg)100 材質ステップ・フレーム:アルミニウム、ストッパー金具・ネジ:スチール、樹脂部分:ABS・PP・塩化ビニル ブラウン(BR) 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×300 収納寸法・幅(mm)360 収納寸法・奥行(mm)160 収納寸法・高さ(mm)330
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフロー外側カバー50型アルスルー アルテック 動画あり
ドレインの目詰まりや集中豪雨から浸水被害を防ぐ、オーバーフロー管の必要性は日に日に高まっています。特に室内とベランダの段差が小さい家屋や日常で確認しにくい非歩行の屋上などには有効なシステムです。排水を壁面から離して下方に流し落とす機能と、両サイドのウォーターガイドが雨水を前方に誘導する形状のため、壁面が汚れにくい設計となっています。アルミダイカストと塩ビ樹脂で構成のハイブリット仕様です。外側カバー内部に鳥や虫の侵入と管内のゴミ詰まりを防止する機能があります。可動ルーバーが排水時に押し出されて開き、ゴミを詰まりにくくしています。
材質(本体)アルミダイカスト 適合パイプ呼び径VP-50 関連資料(0.1MB)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサル工業ガードマンⅡアルミ
RoHS
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。 適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条 トラスコ品番273-9321 材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル シルバー 質量(g)645 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)13.8 寸法W(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 号数特4号
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ソフト抗菌取手
アルミ芯材に塩化ビニルを巻き付けたソフトな取手です。 抗菌材配合により細菌類、カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 止め金具・通し金具を用意しています。
用途バス内装取手・鉄道車両 材質丸棒/アルミニウム押出し材・塩化ビニル押出し材、金具/アルミニウム合金(ADC) 標準色グレー(パイプ) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,023 税込1,125
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミ製で軽く、折りたたみ時はコンパクトに収納できる踏み台です。踏み台部分がワイドで安全です。脚部分にすべり止め付きで、安心してお使いいただけます。
用途踏み台として。小物や植物を置くディスプレイラックとして。 材質補強パイプ:スチール、樹脂部品:ポリカーボネート 材質(本体)アルミニウム合金 規格SGマーク認定 踏ざん踏面幅(mm)181 天板寸法(mm)300×181 材質(ねじ部)スチール 材質(すべり止め)塩化ビニル樹脂 使用場所室内用 最大使用質量(kg)100
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳みゴミステーション ACRシリーズ カイスイマレン 動画あり
使うときに開いて、いらないときは折りたためます。 アルミパイプ仕様で軽量設計。女性でも簡単に運べます。 フタが2段階に開くので、小さいゴミ、大きなゴミで使い分けられます。 分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いています。 ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。8mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。 自治会でのごみ集積所として人気です。 ごみ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ダストボックス カラス対策 メッシュ ゴミステーション 軽量 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱
用途場所を取らず、持ち運びも便利なジャンボメッシュです。 材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色 形状角形 ブラック 種類ゴミ集積保管庫 フタの種類かぶせ式
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きれいに生地を空焼きできます。タルトやパイを皿型に焼く時にふくらみを押さえる重石です。パイやタルトをそのまま焼くと、ふくらみ過ぎてしまいます。この重石をのせて焼くと、皿型などがきれいにできます。何度でも使えますし、アルミニウムですから、末永くご使用いただけます。
仕様オーブン使用可 材質アルミニウム 袋:塩化ビニル樹脂 質量(g)330 寸法(cm)径0.9(※1粒) 品名・タイプタルトストーン
1袋(300g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

仕様中板白無地付 種別正面型 材質取付部分:アルミ押出製、表示部分:PET透明カバー・塩ビ白プレート 寸法(幅W×高さH)(mm)見寸:241×79 プレートW258×H73×t1mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×15×80
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×560 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3529 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個 寸法(mm)200×600×15 質量(kg)1.4 開口率(%)26.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)236
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取手回転式 仕様磁器タイル仕上用 取扱説明書(0.18MB)
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取扱説明書(0.18MB)
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/アルミニウム ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取手落とし込み式、鍵付 仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用 裏:AGO/磁器タイル仕上用)、鍵付 取扱説明書(0.18MB)
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取扱説明書(0.18MB)
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適用床材は木質系合板材厚さ12mm・15mm。( 12mmの床材をご使用の場合は、床材と内枠の間に付属のスペーサーを入れてください)取手はAH-GSとAH-Gの寸法350のみ中央に1個、450・600は2個。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
仕様小口径型 材質A6063S-T5、ADC6、SGHC、SS400、塩ビ系ゴム 屋内用 適合板厚(mm)12、15(スペーサー付)
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取扱説明書(0.18MB)
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取手回転式 取扱説明書(0.18MB)
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×260 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3528 セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm)200×300×15 質量(kg)0.7 開口率(%)28.3 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)118
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
用途体育館などの床下の自然換気用 開口寸法(mm)160×860 材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番849-3530 セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):8個 寸法(mm)200×900×15 質量(kg)2.1 開口率(%)26.5 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)365
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷