57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造です。
材質アルミ 表面処理二次電解着色塗装複合皮膜
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。 15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。 フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用 材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。 ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。 外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。 そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。 置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用 材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床下点検口 桟レス SPG(サヌキ) 動画あり
施工方法を一新。進化した床下点検口。 従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。 従来型では外枠を取付ける際に、受桟を使用する構造でしたがプラ受けを採用することで受桟をレス化、さらにプラ受けのスライド構造により、根太とプラ受けが密着し外枠とプラ受けが固定されます。その他に、内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
用途室内用 材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果) 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。 付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 らくらく施工の内蓋 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用 材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蓋がリバーシブルになっており、仕上の種類により使い分けます。
材質外枠・内枠/アルミニウム押出形材(アルマイト+クリアー仕上)目地/アルミニウム取手・取手ホルダー/アルミニウム、ABS樹脂一体成形底板/溶融亜鉛めっき鋼板補強材/溶融亜鉛めっき鋼板パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用、裏:AGO/磁器タイル仕上用) 取手落し込み式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。 材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口 付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8 材質(内外枠)A6063S-T5 仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン 材質(フタ)(補強材)SPCC 材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YPC株式会社(旧:吉川化成)断熱床下点検口 600型
用途床下点検口に 材質枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン 仕様断熱仕様 セット内容回転取手:1個、補強桟:2本、中蓋断熱材:1個、補助根太断熱材:1セット、D固定具:1セット 質量(kg)4.2 高さ(mm)182.5 縦(mm)616 横(mm)616 壁施工開口寸法(mm)606×606
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)300×300 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×1本 適合板厚(mm)15
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)450×450 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×1本 外形寸法(mm)460×460×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納庫本体(箱)を後で取り付けることが出来ます!
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ37.5 適合板厚(mm)15
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)450×450 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×1本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット 外形寸法(mm)460×460×高さ182.5 適合板厚(mm)15
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット 外形寸法(mm)616×616×高さ182.5 適合板厚(mm)15
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)450×450 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×1本 外形寸法(mm)460×460×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)450×450 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×1本 外形寸法(mm)460×460×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット 外形寸法(mm)616×616×高さ182.5 適合板厚(mm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納庫本体(箱)を後で取り付けることが可能な点検口
開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ37.5 適合板厚(mm)15
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)450×450 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×1本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット 外形寸法(mm)460×460×高さ182.5 適合板厚(mm)15
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)606×606 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×2本 外形寸法(mm)616×616×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口寸法(mm)450×450 材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) 付属品回転取手×1個、補強桟×1本 外形寸法(mm)460×460×高さ29.5 適合板厚(mm)15
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。 在来工法用です。 スチール底板付の高強度タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27) トラスコ品番849-3671 セット内容木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本 寸法(mm)460×460×26.8 質量(kg)5.4 有効開口(mm)420×420 適合厚さ(mm)【床タイル】18
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/アルミニウム ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取手落とし込み式、鍵付 仕様蓋リバーシブル(表:APO/Pタイル仕上用 裏:AGO/磁器タイル仕上用)、鍵付 取扱説明書(0.18MB)
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) 寸法(mm)600×600×20.5 有効開口(mm)566×566 適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) 寸法(mm)450×450×20.5 有効開口(mm)416×416 適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/アルミニウム、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取手回転式 仕様磁器タイル仕上用 取扱説明書(0.18MB)
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27) トラスコ品番849-3627 セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本 寸法(mm)626×626×41 質量(kg)12.2 有効開口(mm)534×534 適合厚さ(mm)【仕上げ材】15 適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/熱感圧延銅板カチオン塗装、補強剤/熱感圧延銅板カチオン塗装、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取扱説明書(0.18MB)
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途室内用床点検口 材質外枠・内枠/アルミ押出形材、仕上げ/アルマイト+クリアー仕上、目地/ステンレス、取手・取手ホルダー/ステンレス ABS樹脂一体成型、底板/高耐食性めっき銅板、補強剤/溶融亜鉛めっき銅板、パッキン/軟質塩化ビニル樹脂 取扱説明書(0.18MB)
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。天板を取り外す事無くご使用頂けるため、フロア材の傷付けおよび床下への天板落下を防げます。天板が縦に開きます、階段を設置することで地下室への入口になります。開口が大きいので出入りが容易です。簡易の鍵付き回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。別売のアルミ製床下昇降ステップ:UDS-EN型を使用することができます。ハシゴ受け金具は必ず現地手配の強固な下地材に固定してください。ハッチ本体への固定は強度不足を起こし事故や故障の原因となります。
質量(kg)25 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×1207×264 開口寸法(mm)795×1192 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠)アルミ 開閉角度(°)約70
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

質量(kg)12 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1185×620×94 開口寸法(mm)1173×608 内装プリント合板(白) 材質(枠)アルミ
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

内蓋のみの点検口 標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。 厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。
材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス 付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個 仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装 適合荷重歩行用3.5kN/m2
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)