網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
全長(mm)1820
質量(g)245
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。
レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。
材質アルミ押出し材
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)3.5
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
材質アルミA6063S-T5
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820
色ステンレスカラー
材質アルミ
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ押出し材
全長(mm)1000
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具
材質アルミ押出し材
色シルバー
ねじ穴Φ5穴×Φ9皿
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
寸法A(mm)34
寸法B(mm)3
寸法C(mm)17
穴数12
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)12
厚さ(mm)1
高さ(mm)8
溝幅(mm)4.5
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5
高さ(mm)7
堀込み寸法(mm)12×7
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
寸法B(mm)3
穴数12
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
穴数12
面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です
材質アルミ
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。
ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
仕上アルマイトアンバー
断面寸法(mm)9×6
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
部品名称ガイドレール
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。
ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型
高さ(mm)3
材質アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
材質アルミ
色シルバー
幅(mm)12
厚さ(mm)1
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型
高さ(mm)3
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ
幅(mm)17
高さ(mm)12
面付けビス止めするだけで簡単に鴨居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし鴨居です
材質アルミ
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。
密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5
仕様加齢対応薄型、木ねじ入
穴数24
関連キーワード
1
2
3
4
次へ