プレートコンセントプレート
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質耐食アルミニウム合金
タイプダブル
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
埋込コンセント用プレートです。
RoHS対応商品です。
材質アルミ合金
長さ(mm)120
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×7
RoHS指令(10物質対応)対応
用途住宅、事務所などの屋内で使用してください。
材質プレート:耐食アルミ板
使用方法プレートねじ締付トルク0.1N・m~0.3N・m
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~+40
連数1連
アルミ芯材に塩化ビニルを巻き付けたソフトな取手です。
抗菌材配合により細菌類、カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
止め金具・通し金具を用意しています。
用途バス内装取手・鉄道車両
材質丸棒/アルミニウム押出し材・塩化ビニル押出し材、金具/アルミニウム合金(ADC)
標準色グレー(パイプ)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%~
40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)2.7
材質アルミ
質量(kg)2.45
深さ(mm)66
内径×高さH(Φmm×mm)225×100
底径(Φmm)200
外径(mm)280
TKG品番9-2093-0201
TKG品番(2017)6-1925-0201
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード