商品豆知識
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。
材質NBR
寸法F(mm)19
寸法G(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
2山形
用途空調用
材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
最高圧力(MPa)1
使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式ウエハー形
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
材質(キャップ)PP
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(弁体)PP
材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
材質(板バネ)SUS304-CSP
バルブ種類バタフライバルブ
球形(玉形)
用途空調用
材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム
形状伸縮継手
材質(本体)ゴム(SBR+NR)
規格10KF
最高温度(℃)70
最高圧力(MPa)1
使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)FCD
RoHS指令(10物質対応)対応
偏心量(許容変位量)(mm)10
取扱説明書(0.65MB)
2山形
用途空調用
材質(口金・金具)FCD
形状伸縮継手
最高温度(℃)70
接続方法ねじ込み型
最高圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.65MB)
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
全長(mm)175
適合流体冷温水
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
適合流体冷温水
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない。耐食性に優れた材質を使用。流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適。上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質ダイヤフラム:EPDM
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式フランジ(10K)
ハンドルPP
関連資料納入仕様書(0.08MB)
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。
ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。
配管の振動を吸収します。
フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。
スパナ1本で簡単にとりつけができます。
狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。
配管が多少偏心してもジョイントできます。
ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。
(バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管
材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)
形状カップリング
使用温度範囲(℃)-30~120
使用流体空気、水、油、粉体
材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム
適合流体空気、水、油、粉体
接液部はフッ素樹脂(PFA)でライニングされているため、広範な流体に対応可能。
高グレードPFAの採用で、腐食性流体の透過によるトラブルを防止。
コイルバネによる安定したシール構造で、高いシート封止耐久性能を実現。
独自の軸シール構造で、外部漏れを防止。
ステムとジスクが分離可能で、メンテナンスが容易。
上部フランジはISO5211に適合。
ステム飛び出し防止構造。
材質バックアップラバー:FMK
形状ストレート
材質(本体)FCD450-10
使用温度範囲(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
材質(シート)PFA
接続ウェハー形
使用流体液体
ハンドル形状横形ギア
材質(ジスク)SCS13A+PFA
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに
材質ゴムリング:SBR
材質(本体)FCD450-10
常用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに
材質ゴムリング:SBR
材質(本体)FCD450-10
常用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用
使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70
接続方式ウエハ形
ハンドル形状レバー式
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状ギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用
材質シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)ステンレス(SCS13)
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用
材質シートリング:EPDM
形状ストレート
材質(本体)ADC12
種類バタ弁
寸法(面間)JIS B 2032 46系列
使用温度範囲(℃)-20~120
フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)
アクチュエータの種類ギヤー式
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
ハンドル形状ギア式
材質(ステム)SUS420J2
塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
材質(ディスク)SCS13
耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。
弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。
軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。
流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。
バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。
EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式
材質シートリング:EPDM
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時
フランジ(トップ)ISO5211/1準拠
適合フランジJIS 10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水・薬品
本体形状中心型ウェハータイプ
ハンドル形状ギヤ式
加圧方式(流れ方向)両方向シール
ガスケット(配管用)不要
塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12)
材質(弁体)SCS14
面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609)
耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧)
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
用途垂直配管用
適合ジスク:EPDM
材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング
材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング
最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
バルブ種類ボールチャッキバルブ
用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用
形状ストレート
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)0~120
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー
面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列
バルブ種類バタフライバルブ
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-21
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-26
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-20
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-24
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-23
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-25
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
仕様面間寸法:JIS B2032
材質シートラバー:EPDM(はめ込み形)
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~100
適合フランジ5K/10K(JIS)
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ハンドル)ADC12
アズワン品番64-7858-22
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~80
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
材質(ゴム)EPDM(SK10)
エルボ型
用途給水・飲料水用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
規格10KF
最高温度(℃)60
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
偏角(許容変位量)(°)15
許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
取扱説明書(0.65MB)
高耐圧型
用途給水・飲料水用
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K
偏心量(許容変位量)(mm)20
偏角(許容変位量)(°)10
球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用
形状フランジ
種類埋ゴムタイプ伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
円筒・筒形
用途水槽・タンク用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2
形状伸縮継手
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.65MB)
表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収
材質(グロメット)CR
使用温度範囲(℃)-20~130
規格JIS10KF相当
最小曲げ半径(mm)JIS10KF相当
材質(フランジ)FCD450
材質(ベローズ)フッ素樹脂
材質(ボルト)(ストッパー)SS400
材質(ナット)(U)SS400
材質(ワッシャー)SS400
材質(リング)(コントロール)SUS304
関連資料(0.14MB)
仕様冷温水・接液SCS製・一次圧1.0Mpa
材質(本体)SCS
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)EPDM
材質(弁座)SCS
材質(ダイヤフラム)EPDM
樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)1
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策
形状伸縮継手
材質(本体)EPDM(SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60
最高圧力(MPa)0.5
使用箇所埋設用
塗装フランジ:エポキシ樹脂
材質(フランジ)SS400
偏心量(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.74MB)
関連キーワード
1
2
次へ