JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。
材質シートリング:NBR
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13)
タイプロックレバー式
使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、
適合フランジJIS10K
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
接続ウエハー
使用流体水
ハンドル形状レバー式
材質(弁体)SCS14
材質(弁棒)SUS420J2
バルブ種類バタフライバルブ
型からはずしやすいシリコーン製のドーナツ型です。オーブンで作る、話題のヘルシーな焼きドーナツに!
様々なトッピングでたくさんの可愛らしいドーナツが作れます。
材質シリコーンゴム(耐冷-40℃耐熱200℃)
寸法(mm)全体:約260×180×34、型1個のサイズ:内径約73×22
容量(mL)50(満水時/1個分)
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-400
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン。オーブンで作れる、ヘルシーな焼きドーナッツ型です。
市販のホットケーキミックスを使って手軽に作れるから、親子で一緒に楽しむことだってできちゃいます!
焼き上がりは、型ばなれが良く、収納にも便利なシリコーン製です。
材質シリコーンゴム
品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-40
お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン オーブンで作れる、ヘルシーな焼きドーナッツ型 生地がくっつきにくいシリコーン製 直径約7.2cmのドーナッツが焼き上がります 自分だけのオリジナルドーナツをつくろう!
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)26×18×3.4
質量(g)226
材質シリコーンゴム
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-40
品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン
アズワン品番65-1224-57
1セット(6個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
EA729SX-13用シリコンチューブ。差圧測定用。
材質シリコン
長さ(m)5
使用圧力(MPa)0~0.07
内径×外径(Φmm)4×6
1本
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
型から外しやすいシリコーン製のミニドーナッツ型。ポンデ・波・ハートの3つの形状を1度で焼けるアソートタイプ。
油で揚げずにオーブンでつくる、ヘルシーなベイクドーナツ。ホットケーキミックスを使用したレシピ表示付き。食器洗い乾燥機対応。
満水容量(mL)(各1個あたり):(ポンデ)14/(波)15/(ハート)17
材質シリコーンゴム
質量(g)214
タイプポンデ/波/ハート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×180×21
品名・タイプドーナツ型・ドーナツスプーン
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-40
アズワン品番65-1224-58
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
おうちで簡単に楽しく、油で揚げずにオーブンで作れるヘルシーな焼きドーナッツ型。焼き上がりに型ばなれが良く、収納にも便利なシリコーン製。お菓子作りを楽しむための、製菓用品のベーシックライン。自分だけのオリジナルドーナツをつくろう。市販のホットケーキミックスを使って手軽に作れるから、親子で一緒に楽しむことが出来ます。1度で直径約7cmのドーナッツが、6個焼き上がるタイプや人気の高いミニドーナツのポンデ・波・ハート型のアソートタイプなどがございます。バレンタイン時期のプレゼントに最適。
材質シリコンゴム
寸法(mm)Φ70
容量(mL)約70
外寸(mm)260×180×h34
コード23001120
1枚
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。
用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等
材質シリコーンソリッド
色ナチュラル
長さ(m)10
硬度55°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード