こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースを傷めずしっかり締まります。
バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。
バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。
高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。
FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。
用途グラウトホース、エアホース等
材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
バンド幅が9mmのクリップです。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド ワイヤータイプ
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手
材質鉄
関連資料(0.55MB)
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体空気
エアホースとタケノコタイプ金具を締め付けるバンドです。
お得な2個入です。
用途エアーホース用バンド
使用範囲(mm)9.5~12
材質鉄
トラスコ品番868-2803
質量(g)10
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。
材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~60
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
関連キーワード