43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深さ35mmの極薄型! 平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。 ノックがドライバーで開けられます。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。 スタット無しです。(Φ11の穴付) 仕切板付(CSW-3SSNF) CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。 (打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)
材質耐衝撃性樹脂(HI) 仕様アルミ箔付(塗代カバー) グレー 側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形 側面ノック数8(1~3号)
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用 適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2 差し込みノック接続管(本数)- 適合規格(PS)E 仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
1個ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 付属品スリーブ×1、キャップ×1 寸法H(mm)39 規格ハブ無しJIS C8435 適合規格(PS)E
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用 側面ノック数8 適合モール/1~3号
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ1ヶ用 側面ノック数12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし 長さ(mm)65 幅(mm)28 高さ(mm)102 種類1コ用
1セット(100個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズ
エコ商品
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
709 税込780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様目盛り付、中央穴 寸法(mm)95×51×6 質量(g)30
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つまみ穴付 磁石付。超薄型・軽量、携帯に便利。気泡が大きく見やすくなった
用途彫刻目盛で消えにくい 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)95×51×6 質量(g)30
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷



ML-2MS-BL スリムブルーレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムブルーレベル
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)。垂直・水平。磁石付。目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)51×6×95 質量(g)33 関連資料(0.54MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

活性化タイプ = タンパースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 100 mm。高さ = 48 mm。幅 = 125mm。。RS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子22個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

360度回転ルーバーで風を部屋中に拡散するボックス扇風機。風量3段階(弱・中・強)。360度に回転するルーバー運転と、手動で上に90度、下に20度の角度調整が可能。広範囲に風を届けることができます。お手入れ簡単。お部屋の空気を循環させるサーキュレーターとして使えば、冷暖房時の省エネに。
用途熱中症対策、空気の循環などに。 ボックス扇 スイングボックス扇 BOX扇 上下角度調節 薄型 スリム リビング扇風機 省エネ 節電 コンパクト 夏 換気 空気循環 シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 飲食店 質量(kg)2.1 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)34/35 風量3段階 保証期間1年 操作方法押しボタンスイッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)35.5×16×39 上下調整可(上向き90・下向き20度)
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。 スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


ML-2MSH-BL スリムブルーレベル(つまみ穴付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムブルーレベル(つまみ穴付)
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。つまみ穴付。垂直・水平。磁石付。目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)51×6×95 質量(g)30 関連資料(0.54MB)
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用 適合モール/1~4号 側面ノック数10
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)テンキー付カードリーダ(ACsmart専用) ACS-TMR
カード式入退室管理システムACsmart専用のテンキー付カードリーダです。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスに面付設置できます。(壁面取付時の厚み埋込時:18.5mm、面付時:35mm) FeliCa/Mifare/I-CODEのマルチリードに対応 音声メッセージガイダンスにより、操作確認が容易にできます。 警備のセット・リセット用、電気錠の解錠用の両方に使用できます。 『カードのみ』、『暗証番号のみ』、『カード+暗証』の運用が可能となるようにACsmart用管理ソフトもバージョンアップ
仕様【暗証番号】1~4桁 (ACS-Client Ver.3.0.1.0 以降) 適合【カード】FeliCa(IDm)/Mifare(UID)/I-CODE(UID) 材質本体・フロントパネル:樹脂 本体:ホワイト、フロントパネル:ライトグリーン 質量(g)埋込時:約300、露出時:約330 配線接続端子式 検出距離(mm)【カード】20以下(使用するカード、タグによりことなります) 接続コントローラ間:RS-485(CPEVSΦ0.65-1PまたはCPEVSΦ0.9-1P)、DC12V電源線(Φ0.65-1PまたはΦ0.9-1P)(入退室2リーダ接続時、RS-485は渡り配線) 延べ100m以内 電源電圧(V)DC12±10% 消費電流(mA)300以下 使用周囲温度(℃)0~+50 使用周囲湿度20%~85%RH以下 (結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからないところ) 表示灯<解錠LED(緑)>解錠時点灯、電気錠異常時点滅、<警戒LED(緑)>警戒セット中点灯、セット・リセット操作中点滅、<ループLED(赤)>警戒リセット中ループ異常時点灯、侵入警報発生時点滅、<照合LED(青)>カード・暗証照合OK時約1秒点灯、<エラーLED(赤)>カード・暗証照合NG時約1秒点灯、暗証ペナルティによる操作禁止中点灯 音声出力電気錠解錠カード照合OK時:「ピ-」、未登録・権限無しカード照合時:「カードをお確かめください」、権限無しカード照合時:「このカードでは操作できません」、未登録・権限無し暗証操作時:「ピピ」、警戒セット時:「警備を開始します」、警戒リセット時:「警備を解除します」、ループ異常時「※」押下:「戸締まりをお確かめください」、ループ異常時「※」押下+カード操作:「ピピピピピピピピ・・・・、警備を開始します」、ループ異常時「※」押下+カード操作→「※」押下:「戸締まりを確認してもう一度警備を開始してください」、警戒中、電気錠解錠操作時:「ピピ」、警戒中センサー発報時:「ピピピピピピピピ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声付非接触カードスイッチ ACS-112N
FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。 1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm) 操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。 照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。 「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。 出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。 利用者によって権限範囲の設定ができます。
仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁) 適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合)) 材質樹脂 ホワイト 出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A 配線接続端子式 検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる) 音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別) 入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点) 電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり) 機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ) 消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所) 表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示 モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード 操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ACTIVE(アクティブ)[メッキ金具] CBR600RR 05-16
TYPE-3【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】。クランプ式で薄型を目的に開発。ボルトの形状や、削り込める部分を内部からも見直しました。。 アクティブスロットルKIT。アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。スロットルのコントロール性能向上。フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。アクティブエラストマーグリップ付き
1セットほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー
リフレクター反射型(5m用)と直接反射型(1m用)の2タイプを ラインアップした屋内用埋込型赤外線センサー エリア内を通過する人体により赤外線ビームが反射され、本体への入光を検出し警報を出力する赤外線ビーム入光方式を採用。 1コ用スイッチボックスに適合していますので、スッキリと取付けら れます。また、設置時の突出7mmという超薄型の実現により、目立たずに警備が行えます。 投光部と受光部を一体化した反射方式により、本体のみへの配線で使用が可能です。建物の構造等により配線の引き回しが不可能な場所でも赤外線センサーが使用可能になりました。 また、埋込型でありながら光軸調整機能(水平方向±15°)を内蔵していますので、設置後の調整も容易に行えます。 移動物体はもちろん静止物体も検出しますので、セキュリティをはじめ多用途にご使用頂けます。
材質樹脂 寸法(mm)(センサー)70×120×45(反射鏡)69×83.5×12.5 出力(タンバー)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に(開)、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷) 電源電圧DC10~30V(極性なし) 配線接続端子式 応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1秒以上 使用可能温度範囲-20℃~+50℃(結露なきこと) 設置場所屋内:壁面・柱面取付 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間出力(但し2秒以下の場合約2秒出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 表示灯(警報)赤色LED:警報出力時点灯 光軸調整範囲水平方向 ±15°
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 近赤外線ビーム遮断方式
市販のスイッチボックス(1コ用・深型)に適合していますので、スッキリと取り付けられ、壁面からの突出もわずか7mmの薄型設計により異和感無く警備が行えます。また、成型樹脂製の外観(枠:ホワイト/カバー:ワインレッド)によりインテリアにマッチし、美観も損ないません。本体にカバーを取り付けることにより受光感度が自動的にアップする受光感度調整機能を内蔵しました。施工時や点検時にカバーを外して光軸を調整された後、カバーを取り付けるだけで自動的に感度がアップしますので、より確実な警戒ラインが得られます。周囲の環境に応じて、自動的に適性感度を維持するオートゲインコントロール(AGC回路)を内蔵しています。投光パワーが切り替えられますので、設置距離に応じた最適な感度が確保できます。警報出力接点を切り替えられますので、いかなるシステムにも対応可能です。〈a接点(警報時:閉)/b接点(警報時:開)〉。照準装置を内蔵していますので、光軸整が容易に行えます。受光器にタンパー出力を設けています。
材質樹脂 質量(g)投光器:約90、受光器:約95 出力ダンパー/無電圧接点(b接点)、接点動作:カバーを外した時に「開」出力、接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型) 配線接続端子式 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 消費電流(mA)投光器:DC12V時・7以下、DC30V時・12以下、受光器:DC12V(b接点モード時)25以下、DC30V(a接点モード時)31以下 応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.1秒以上 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露なきこと) 設置場所屋内:壁面埋込専用 警報出力無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:遮光時間出力、(但し、2秒未満の遮光は2秒間出力)、接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) 表示灯赤色表示灯(受光器)警報出力時:点灯 光軸調整範囲水平方向 ±15°、上下方向 ±5° 警戒距離30m以内 距離余裕5倍(150m)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

脚を折りたたんで隙間に収納可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。石英管ヒーターの遠赤外線効果で身体をじんわりあたためます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。使いやすい折れ脚タイプで場所を取らずに収納できます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途こたつ、リビングテーブルとして。冬の寒さ対策に。オールシーズン/インテリア/テーブル/センターテーブル/デスク/机/リビング/長方形/電気こたつ/こたつヒーター/一人暮らし/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/新生活/家具調/折れ脚/コンパクト/和室/和風 消費電力(W)510 電源AC100V(50/60Hz) 型番(ヒーター)MSU-501H 電源コード(m)約3 保証期間1年 電源コード中間入切スイッチ
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル 材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木 電源コード(m)3 電源コード中間入切スイッチ 高さ調節継脚:36/41(cm)
1台
16,900 税込18,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/正方形/暖房/一人暮らし/こたつ/おしゃれ/シンプル 材質天板:MDF、幕板:MDF、脚:天然木 質量(kg)17.5 消費電力(W)300 電源コード中間入切スイッチ
1台ほか
17,900 税込19,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)人の動きセンサー
徘徊お知らせシステムのエリア設定、生活安心報知システムの人の動き検知として最適です。コンパクトで機械音がしません。 徘徊お知らせシステム(エリアを確定します) コンタクトコール受信機(CC-R又はCC-WR)に接続します。 電波のみでは不明確なエリアをAND入力センサーとして受信するエリアを確定します。 生活安心報知システム (人の動きを検知します) 高齢者専用住宅など各個室で安心で快適に生活していただくためのセンサーです。 コンパクトな薄型デザインです。ホワイトのボディとシンプルなドーム状デザインですのでヘルスケア施設にマッチします。 検知表示はやさしいイメージの緑色LEDです。 人の動きを確実にとるパッシブインフラレッド方式を採用しています。 取付場所に合わせて検知エリアを面型と立体型に変更できるようにMレンズを付属しました。
材質本体:ABS樹脂、レンズ:PE樹脂 質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと) 出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷) 配線接続端子式 消費電流(mA)25以下 電源(DC-V)10~18(極性なし) 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋内の天井面、壁面(1個用スイッチボックス対応) 表示灯緑色LED:検知時点灯(設定スイッチでON/OFF可能) メモリー機能検知後3分間点灯、47分間点滅するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可能) 調整機能エリア:調整角12°(3ピッチ) 検知エリア面型(Wレンズ・標準):最大取付高さ3m、10本(5対)、立体型(Wレンズ・付属品):最大取付高さ3m、26本(13対)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

SUS(エスユーエス)S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m
仕様小型スイッチ用ボックス タイプ薄型タイプ 断面寸法(mm)45×30
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様小型スイッチ用ボックス タイプ薄型タイプ 断面寸法(mm)45×30
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


。導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:41.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」 アズワン品番65-9279-01
1台
61,600 税込67,760
翌日出荷