ホースを傷めずしっかり締まります。
バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。
バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。
高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径12mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)18×12
1個(2個組)
¥309
税込¥340
3日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
ソケットorプラグソケット
使用流体空気
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。
角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。
高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。
特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。
バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。
バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。
ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。
またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。
12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。
ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
厚さ(mm)10
推奨締付トルク(N・m)5~6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
ジュビリークリップが、世界47ヶ国のあらゆる産業分野に於て高い信頼と評価を受けているのは、1921年に最初に開発された特許ジュビリークリップから、こん日のB.S.5315:1991<英国標準規格>及びB.S.ENISO9002<国際規格>認定ジュビリークリップに至るまで厳選された材料と優れた製造基準によって管理され生産しているからです。
また、すべてのジュビリークリップに刻印されているJUBILEE商標、B.S.5315:1991 B.S.カイトマーク、B.S.ライセンスNO.6246は最高の品質を保証しています。
材質[バンド・ハウジング]鉄(BS1449),[スクリュー]BS870,[ZINGメッキ]BS7479
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。
ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
トラスコ品番113-3276
材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)相手側:8.0×12.0
使用流体空気
ホース寸法(mm)相手側:8.0×12.0
耐圧力(MPa)2
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途ホース等のバンド。
材質軟鋼、亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
エアホースとタケノコタイプ金具を締め付けるバンドです。
お得な2個入です。
用途エアーホース用バンド
使用範囲(mm)9.5~12
材質鉄
トラスコ品番868-2803
質量(g)10
最高使用圧力(MPa)1
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)1.5
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。
材質ステンレス・スチール
バンド幅が9mmのクリップです。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質鋼鉄(SUM24L)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
用途ホースバンド。
材質スチール
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。
カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用
流体空気
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース内径(Φmm)19
アズワン品番64-2196-42
タケノコ径(Φmm)21
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色青
質量(g)96
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-39
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質スチール
バンド幅(mm)12
エスコ品番EA463HF-230
適合ホース径(Φmm)200~231
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
エスコ品番EA463AA
セット内容EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個
材質[ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン
ケース寸法(mm)255×190×40
1セット
¥7,840
税込¥8,624
当日出荷
寸法ミリサイズ
形状ユニオン
接続ねじ種類G
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個
材質400SS
ケース寸法(mm)220×150×50
バンド幅(mm)9
バンド厚さ(mm)0.6
アズワン品番64-7850-68
1組
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
頑丈に作られています。
材質スチール(亜鉛メッキ)
ホース外径(Φmm)127~140
ねじサイズM12×110mm
ホース内径(inch)4
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
工具不要で簡単に締め付けられます。
メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。
手動なのでトルクの調整が簡単です。
用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。
厚さ(mm)0.762
材質/仕上スチール(亜鉛コート処理)
バンド幅(mm)9.9
内径19mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)28×12
1個(2個組)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
内径15mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)20×12
1個(2個組)
¥339
税込¥373
3日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄
流体空気・鉱物系作動油
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄
流体空気・鉱物系作動油
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)ソケットに準拠
バルブ構造バルブ無
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
内径25mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)35×12
1個(2個組)
¥379
税込¥417
3日以内出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。
ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。
適用流体は空気のみです。
材質鋼鉄(SUM24L)
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
サイズ1/4
質量(g)16
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)51
寸法L1(mm)15
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)30
寸法d(Φmm)6
寸法d1(Φmm)5
寸法T(Φmm)8.5
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
寸法ミリサイズ
スリーブタイプエンベロープ付
形状隔壁ユニオン
接続ねじ種類G
関連キーワード
1
2
3
4
次へ