5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
70ネジ用のキャップです。
材質キャップ/ブリキ、パッキン/PVC(塩化ビニル樹脂) アズワン品番1-4984-04 仕様70ネジ用
1パック(10個)
465 税込512
当日出荷

揚げ物の出し入れに便利、本体広口設計。素早く油切りができる、揚げ網付。 縁は江戸時代から受け継がれてきた「天ぷら」から(つながり)をイメージしています。
材質(本体・取手)鉄、シリコーン焼付け塗装、(フタ・アミ)鉄、クロームメッキ 仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 付属品アミ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『からり亭 広口揚げ鍋 28cm アミ付』は、調理がしやすいベーシックな揚げ鍋です。無駄なく使える大きさの調理器具です。広口で材料の出し入れがしやすく、調理がスムーズになります。揚げアミ付で素早い油切りが可能です。鉄の保温力で油の温度を一定に保ち、揚げ物がカラッと揚がります。
用途ご家庭での揚げ物調理に。 材質本体:鉄、取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムメッキ) 容量(mL)4300 サイズ(cm)28 最適油量(mL)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.8×28.5×12.5 塗装シリコン焼付け塗装 底面の厚さ(mm)1
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

『揚げ天 広口深型揚げ鍋 アミ付 24cm』は、食材を揚げる作業がしやすいワイドな広口タイプの調理器具です。素早く油切りができる揚げアミが付いています。本体はブラックで、蓋はシャンパンゴールド調のツートンカラーがオシャレです。揚げ物調理に適した鉄製なので、油の温度を保つことができ、一定の温度で揚げることができます。深さがあるので油ハネが抑えられます。ガス火・IH電磁調理器100V・200Vに対応しています。
用途ご家庭での揚げ物調理に。 材質本体:鉄、アミ:鉄(クロムメッキ) 容量(mL)3800 サイズ(cm)24 最適油量(mL)1300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.2×12.8 塗装本体:シリコン焼付け塗装 底面の厚さ(mm)1.2
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

NORPRO(ノープロ)缶詰セット(6PC)
缶詰愛好家にも初心者にも必需品!。缶詰にして脱水するための6つの不可欠なツール。便利なオールインワンボックス!。自宅で缶詰にすることにより、夏の間の果物や野菜を一年中楽しむことができます。。全部で6つのツールが入っており、こちらのセットひとつで缶詰めの全ての工程を自分で行うことができます。1938:使用前、使用中、使用後の滅菌済み缶詰コンポーネントを衛生的に保つための緑色のビニールコーティングハンドル付きの長いトング。600:ビニールでコーティングされた瓶リフター。密閉された瓶をお湯から安全かつ確実に持ち上げます。ソフトグリップはガラスジャーに最適です。606:マグネティックリッドリフターは、平らな蓋をお湯から安全に取り外し、シールを衛生的に保つのに役立ちます。607:余分な広口ファンネルは、ごみの少ない瓶に食べ物を導きます。598:ビニールでコーティングされたジャーレンチ。591:ジャーのヘッドスペースを測定し、密閉する前に食品内の気泡をポップするバブルポッパー(測定器)。
材質クロム鋼・ゴム・PP・磁石 グリーン 質量(g)650 TKG品番9-0251-0501
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷