ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用
材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂
形状フランジ
種類フレキシブル継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~100
使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏心量(許容変位量)(mm)10
偏角(許容変位量)(°)10
伸長(許容変位量)(mm)10
圧縮(許容変位量)(mm)10
接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用
材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE
種類伸縮管継手
使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水
JIS規格JIS10K
偏心量(許容変位量)(mm)10
偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4
偏角(許容変位量)(°)10
偏角(取付時寸法許容値)(°)5
伸長(許容変位量)(mm)10
圧縮(許容変位量)(mm)10
伸長(取付時寸法許容値)(mm)3
圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収
材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE
使用温度範囲(℃)-20~100
規格JIS10KF
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム
関連資料(0.14MB)
材質(補強材)合成繊維
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状プラグ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状ソケット
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状チーズ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状エルボ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状ストリートエルボ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状エルボ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状エルボ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状ソケット
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状チーズ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。
種類ねじ込み継手
形状チーズ
使用流体ガス
材質ポリエチレン被覆鋼管製
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.03MB)
接続ねじ部はJIS B 0203管用ねじに準じます。
用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。
材質炭素鋼S25C
スケジュールS/80
関連資料(0.03MB)
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色メッキ
全長(mm)4000(+40/-0)
材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする
長さ(m)4
規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
液温範囲(℃)-5~+40
たて型水栓ジョイントボックス専用継手への接続に使用します。
材質鋼
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状ニップル
規格JIS B 2302
表面処理樹脂コーティング
配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色茶
全長(mm)4000(+40/-0)
材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの
長さ(m)4
規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
液温範囲(℃)-5~+40
材質配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
形状ニップル
規格JIS B 2302
表面処理樹脂コーティング
1押継手と亜鉛めっき鋼管やライニング鋼管と接合する際にご使用いただけます。(接合の際は、1押継手技術資料を確認し、施工してください。)
材質本体(SS400)、外面コーティング(ナイロン樹脂)
形状スイベルジョイント
最高温度(℃)180
材質(パッキン)PTFEシール
材質鋼溶接
最高使用圧力(MPa)2.1
接続ねじ種類フランジ
強火調理に強く、美味しさが生きる本格的な鉄製オーバルフライパンです。さんまなら切らずに三匹同時に焼ける!ステーキ肉にもハンバーグにもおすすめです。ガス火はもちろん、200VのIHクッキングヒーターやハロゲンヒーターなどオール熱源に対応しています。鉄製品は油なじみと熱効率が良く調理が素早くできます。鉄製だから料理で自然に鉄分補給ができます。高温で一気に焼くため、熱が均一に伝わり素材のうまみを閉じ込めます。継ぎ手がワイヤーなので鉄製なのにハンドルが熱くなりにくいです。新潟県の燕三条で製造しています。
材質本体:冷延鋼板(クリア塗装)(底厚・1.2mm)、取手:フェノール樹脂
適合使用可能熱源:ガス・IH(100V・200V)・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンゲロヒーター・シーズーヒーター・ガスコンロ
容量(mL)約3100
質量(g)約850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約316×390×60
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
関連キーワード