86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など 材質 容量(L)2.5 寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
449 税込494
当日出荷

1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

スタンド 吸殻缶用 モノタロウ 動画あり
スタンドは折りたたみ式なので、場所を取らずに収納しやすい。
材質スチール 寸法(mm)約645×285×328(吸殻缶含む/約660×285×328) 灰色
1個
839 税込923
当日出荷

吸殻収集缶 モノタロウ 動画あり
赤色に塗装をしているため、現場で目立ちます。
用途喫煙後の吸い殻の回収 材質スチール 容量(L)9 上径×下径×高さH(mm)224×205×282
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t 容量(L)20 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5 ハンドル径(Φmm)3.75 外径(Φmm)底:276.0±1.5 高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線 商品タイプペール缶のみ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

大塚刷毛製造20リットルペール缶
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に セット内容ペール缶本体、フタ、バンド 材質TFS 質量(kg)1.64 容量(L)20
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

材質ティンフリースチール(金属) 全長(mm)360.5±2.0 上部内径(mm)300.0±1.0 上部外径(Φmm)303.0±1.0 下部外径(Φmm)276.0±1.0
1缶(20L)
1,898 税込2,088
当日出荷

白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
仕様バンド(外レバー式) 材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t 高さ(mm)天蓋:12.5 容量(L)13 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2 外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く) 高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75 材質(パッキン)天然ゴム 材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t 商品タイプフタ/バンド付
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

アサヒペン天切缶
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
1缶(9L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニス引きペール缶20L用、「フタ・バンド」のみの販売です。
仕様バンド(外レバー式) 材質SPTFS/0.34t 高さ(mm)12 容量(L)ニス引きペール缶20用 内径(Φmm)285.2 外径(Φmm)303、バンド:306.0 (レバー部除く) 材質(パッキン)天然ゴム 材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t 商品タイプフタ+バンドのみ
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

尾崎亀商店サゲ缶
金属製で縁に段差を設けているため、材料の切り(しごき)が用意におこなえます。
材質スチール 形状 容量(L)3
1個
399 税込439
欠品中

重ねての保管が可能です。
用途機械工具・カー用品などの整理整頓に。工場資材の一時保管に。危険物でない廃油等の収集に。 トラスコ品番206-5695 材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布 金属 高さ(mm)361 使用温度範囲(℃)常温 容量(L)20 板厚(mm)0.34 使用できる主な薬品なし 内径(mm)286 直径(mm)300 パッキン 適合フタJPF-20
1缶
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペンスーパープレス缶
エコ商品
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
容量(L)3 材質スチール(亜鉛メッキ仕上) 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)Φ185×142
1缶
969 税込1,066
当日出荷

生地缶 平缶 江東堂 動画あり
ブリキの素材を生かしたシンプルな缶。明治43年からの伝統が息づく、日本製です。 ブリキの素材を生かした生地缶は、飽きが来にくく、シンプルなだけに、インテリアを選ばずお使い頂けます。 素材も製造もすべて日本製の缶です。 職人により一つ一つ微調整された缶の心地良い開閉感には、明治43年の創業以来受け継がれてきた安全で、使い心地が良く、使う度に愛着を持ってもらえるようなものを作りたいという江東堂の思いがよく現れています。 通年同じ使用感を保て、遮光性のあるブリキ素材(金色)の中蓋付きです。
材質スチール(ブリキ)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネット吸殻収集缶
吸殻収集用のふた付きバケツです。
材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×23×29
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
669 税込736
4日以内出荷

スチール製オープンタイプのペール缶用蓋です。密閉性はありませんが、蓋の周囲に溝が設けられており缶本体のカールトップに収まりが良い形状です。容量に関係なく共通して使用可能です。
用途密閉性を求めない、スチールペール缶用の簡易的な蓋として。 トラスコ品番206-5696 適合機種JP-20 材質ティンフリースチール(JIS 3315準拠)、内面:ニスコート塗布 金属 高さ(mm)17 使用温度範囲(℃)常温 フタかぶせ蓋 使用できる主な薬品なし 内径(mm)300 直径(mm)308 パッキン
1枚
899 税込989
当日出荷

NORPRO(ノープロ)缶詰セット(6PC)
缶詰愛好家にも初心者にも必需品!。缶詰にして脱水するための6つの不可欠なツール。便利なオールインワンボックス!。自宅で缶詰にすることにより、夏の間の果物や野菜を一年中楽しむことができます。。全部で6つのツールが入っており、こちらのセットひとつで缶詰めの全ての工程を自分で行うことができます。1938:使用前、使用中、使用後の滅菌済み缶詰コンポーネントを衛生的に保つための緑色のビニールコーティングハンドル付きの長いトング。600:ビニールでコーティングされた瓶リフター。密閉された瓶をお湯から安全かつ確実に持ち上げます。ソフトグリップはガラスジャーに最適です。606:マグネティックリッドリフターは、平らな蓋をお湯から安全に取り外し、シールを衛生的に保つのに役立ちます。607:余分な広口ファンネルは、ごみの少ない瓶に食べ物を導きます。598:ビニールでコーティングされたジャーレンチ。591:ジャーのヘッドスペースを測定し、密閉する前に食品内の気泡をポップするバブルポッパー(測定器)。
材質クロム鋼・ゴム・PP・磁石 グリーン 質量(g)650 TKG品番9-0251-0501
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

蓋付なので吸いがら等から発生する嫌な臭いを軽減します。
材質0.32mm厚塗装鋼板 トラスコ品番815-1794 寸法(mm)223Φ×295 質量(g)950 容量(L)8.2 日本緑十字社品番290002
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


トーグ安全工業半缶すいがら入れ
材質/仕上鋼板・鋼管(防錆処理後メラミン焼付) サイズ(mm)□300×高さ670(半缶□240×高さ175)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)2200 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
6,260 税込6,886
翌日出荷

コップ付でタバコの火を消す水などを入れて使用できる吸殻入れになります。
用途工事現場や現場事務所などの吸殻入れに。 トラスコ品番239-4450 材質スチール 厚さ(mm)180 赤地白文字 縦(mm)250 横(mm)250
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質 エスコ品番EA991JS-3 容量(L)8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)244×232 適合規格FM規格適合品
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷


1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブリキ製のバケツ型吸殻収集缶です。
トラスコ品番739-6104 材質塗装鋼板 質量(g)835 容量(L)8.2 寸法(Φ×高さH)(mm)223×295 フタの種類かぶせ式
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

蓋がフック付きで本体に掛けられます。回収しやすい中カゴ付。
材質本体:印刷鋼板、中カゴ:ステンレス 質量(g)約945 容量(L)約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)265×296
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

拭き取り用のワイプにすばやく容易に溶剤を染みこませることができます。 上部のパンを押すと容器の中の液体がパンの上に溜まり、手を離すと液体は容器の中に戻ります。 パンには火炎防止装置が付いていますので、逆火を防止します。
規格米国FM規格適合製品 質量(kg)約1.6 容量(L)4 材質スチール 外径×高さH(Φmm×mm)185×275 アズワン品番1-8733-04
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

コップ付半缶型吸殻入れを置くことができる脚になります。
用途コップ付半缶型吸殻入れを脚にのせて置く時に。 トラスコ品番239-7630 材質スチール 厚さ(mm)20 黄色 縦(mm)720 横(mm)300
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質スチール 質量(kg)1 タイプすいがら缶付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×340×640
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

粉末6型又は10型を設置することができます。
材質スチール 質量(kg)2.6 タイプすいがら缶付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×780
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

熱伝導率に優れるアルミメッキ鋼板。
仕様共底 材質アルミメッキ鋼板 品名・タイプデコ型
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸いがら缶(W238×D238×H175)をΦ48.6の単管パイプに固定する金具です。 クランプが90°毎に回転するので単管がタテにもヨコにも設置できます。
材質スチール 質量(kg)1 タイプすいがら缶付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×145
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷

材質プレコートアルスター 高さ(mm)60 内寸(mm)Φ110 板厚(mm)0.5 外面耐熱塗装 内面ハードコートフッ素樹脂加工 品名・タイプデコ型 底径(Φmm)95
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

関連キーワード